Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 55333 Center Reamer 3 fløyter 100 grader 5/8 kobolt | AD3EYD 3YPT2

KEO 55333 Center Reamer 3 fløyter 100 grader 5/8 kobolt

På lager
Vare: AD3EYD Modell: 55333Kryssreferanse: 3YPT2
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
349NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCenter Reamer
Kroppsdia.5 / 8 "
FinishBright
Inkludert vinkel100 grader
MaterialeKobolt
Antall fløyter3
Total lengde2.25 "
Shank Dia.3 / 8 "
Skaftlengde1"
typenEnkelt slutt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode8207600061
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.FinishTotal lengdeShank Dia.SkaftlengdePris
KEO 55330 Center Reamer 3 fløyter 100 grader 1/4 kobolt | AD3EYA 3YPR8 553301 / 4 "Bright1.5 "1 / 4 "-189NOK
KEO 55331 Center Reamer 3 fløyter 100 grader 3/8 kobolt | AD3EYB 3YPR9 553313 / 8 "Bright1.75 "1 / 4 "7 / 8 "209NOK
KEO 55332 Center Reamer 3 fløyter 100 grader 1/2 kobolt | AD3EYC 3YPT1 553321 / 2 "Bright2"1 / 4 "1"260NOK
KEO 55334 Center Reamer 3 fløyter 100 grader 3/4 kobolt | AD3EYE 3YPT3 553343 / 4 "Bright2.625 "1 / 2 "1.25 "498NOK
KEO 55335 Center Reamer 3 fløyter 100 grader 1 tomme kobolt | AD3EYF 3YPT4 553351"Bright2.75 "1 / 2 "1.25 "799NOK
KEO 55336 Center Reamer 3 fløyter 100 grader 1 1/4 kobolt | AD3EYG 3YPT5 553361-1 / 4 "Bright2.75 "1 / 2 "1.25 "1 878 NOK
KEO 55337 Center Reamer 3 fløyter 100 grader 1 1/2 kobolt | AD3EYH 3YPT6 553371-1 / 2 "Bright2.875 "3 / 4 "1.25 "2 954 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 55333 Center Reamer 3 fløyter 100 grader 5/8 kobolt
349NOK / enhet