Lovejoy gummikoblinger

filtre

LOVEJOY -

L Type edderkopper, åpent senter

StilModellKoblingsstørrelseMaterialeBore SizeFARGENominelt dreiemomentNormalt temperaturområdePris (eks. mva)
A68514410393L070SOX (NBR) Gummi0.75 "Svart43.2 tommer-40° til 212° F229NOK
B68514410620L075, AL075SOX (NBR) Gummi0.875 "Svart90 tommer-40° til 212° F95NOK
B68514410968L090, L095, AL090, AL095SOX (NBR) Gummi-Svart144 tommer-lbs. til 194 in.-lbs.-40° til 212° F122NOK
B68514411492L099, L100, AL099, AL100SOX (NBR) Gummi-Svart318 tommer-lbs. til 417 in.-lbs.-40° til 212° F258NOK
B68514411711L110, AL110SOX (NBR) Gummi1.625 "Svart792 tommer-40° til 212° F300NOK
RFQ
B68514437880L150SOX (NBR) Gummi1.875 "Svart1240 tommer-40° til 212° F519NOK
B68514437881L190SOX (NBR) Gummi2.125 "Svart1728 tommer-40° til 212° F618NOK
B68514412406L225SOX (NBR) Gummi2.625 "Svart2340 tommer-40° til 212° F604NOK
C68514412612L276SOX (NBR) Gummi2.875 "Svart4716 tommer-40° til 212° F960NOK
StilModellKoblingsstørrelseMaterialeFARGENominelt dreiemomentNormal temperatur RANGEPris (eks. mva)
A68514410119L035SOX (NBR) GummiSvart3.5 tommer-40° til 212° F28NOK
A68514410118L035SOX (NBR) GummiSvart3.5 tommer-40° til 212° F28NOK
RFQ
A68514410199L050SOX (NBR) GummiSvart26.3 tommer-40° til 212° F39NOK
RFQ
A68514410194L050SOX (NBR) GummiSvart26.3 tommer-40° til 212° F39NOK
RFQ
A68514410197L050SOX (NBR) GummiSvart26.3 tommer-40° til 212° F39NOK
A68514410391L070SOX (NBR) GummiSvart43.2 tommer-40° til 212° F56NOK
A68514410406L070SOX (NBR) GummiSvart43.2 tommer-40° til 212° F334NOK
A68514410621L075, AL075SOX (NBR) GummiSvart90 tommer-40° til 212° F95NOK
A68514410622L075, AL075SOX (NBR) GummiSvart90 tommer-40° til 212° F238NOK
RFQ
A68514411070L090, L095, AL090, AL095SOX (NBR) GummiSvart144 tommer-lbs. til 194 in.-lbs.-40° til 212° F122NOK
A68514411494L099, L100, AL099, AL100SOX (NBR) GummiSvart318 tommer-lbs. til 417 in.-lbs.-40° til 212° F264NOK
A68514411724L110, AL110SOX (NBR) GummiSvart792 tommer-40° til 212° F307NOK
A68514412001L150SOX (NBR) GummiSvart1240 tommer-40° til 212° F418NOK
A68514412274L190SOX (NBR) GummiSvart1728 tommer-40° til 212° F519NOK
A68514412409L225SOX (NBR) GummiSvart2340 tommer-40° til 212° F601NOK
LOVEJOY -

Snap Wrap, fleksible edderkopper

Lovejoy snap wrap edderkoppkoblinger gir aksel-til-aksel-tilkobling for kraftoverføring og imøtekommer parallell og vinkelfeiljustering i industrimaskiner, elektriske motorer og kompressorer. Disse kjevekoblingene har radielt avtakbare elastomere puter for enkel vedlikehold og ingen metall-til-metall-kontakt for å redusere slitasje. SOX (NBR) gummi / uretankonstruksjon gir motstand mot olje, sand, smuss, fett og fuktighet samtidig som den sikrer feilsikker drift, selv ved svikt i elastomerputen. Disse snap wrap edderkopper er i stand til å levere dreiemoment på opptil 3510 inch-lb og kragekonfigurasjonen til disse snap wrap-edderkoppene kan oppnå samme hastighet som standardkoblinger siden kragen er festet til ett nav. Raptor Supplies, en pålitelig distributør av Lovejoy snap wrap edderkopper, tilbyr også koblingsavstandsstykker, kjevekoblinger, hylsegirkoblinger, pakninger, hydrauliske tanker og relatert tilbehør.

StilModellKoblingsstørrelseMaterialemoment~~POS=TRUNCKoblingsTYPEStilFARGEVinkelfeilShore hardhetPris (eks. mva)
A68514411071SW090, SW095SOX (NBR) Gummi144 tommerKjeveSnap Wrap uten ringSvart1 °80A312NOK
A68514424669SW090, SW095SOX (NBR) Gummi144 tommerKjeveSnap Wrap med ringSvart1 °80A487NOK
A68514424670SW099, SW100SOX (NBR) Gummi318 tommerKjeveSnap Wrap med ringSvart1 °80A646NOK
A68514411495SW099, SW100SOX (NBR) Gummi318 tommerKjeveSnap Wrap uten ringSvart1 °80A471NOK
A68514411725SW110SOX (NBR) Gummi792 tommerKjeveSnap Wrap uten ringSvart1 °80A558NOK
A68514424671SW110SOX (NBR) Gummi792 tommerKjeveSnap Wrap med ringSvart1 °80A777NOK
B68514412002SW150SOX (NBR) Gummi1240 tommerKjeveSnap Wrap uten ringSvart1 °80A650NOK
B68514424672SW150SOX (NBR) Gummi1240 tommerKjeveSnap Wrap med ringSvart1 °80A1 225NOK
A68514424673SW190SOX (NBR) Gummi1728 tommerKjeveSnap Wrap med ringSvart1 °80A1 805NOK
A68514412275SW190SOX (NBR) Gummi1728 tommerKjeveSnap Wrap uten ringSvart1 °80A757NOK
LOVEJOY -

Edderkopp, SOX NBR, Solid, AL150 Størrelse, 80A Shore Hardhet, Kjevekoblingstype

ModellSakPris (eks. mva)
68514418027AJ2XBT521NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?