Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOVEJOY 68514412001 Jaw Coupling Spider, SOX/NBR gummi, L150 Coupling Størrelse | AK4BJZ 12001

LOVEJOY 68514412001 Jaw Coupling Spider, SOX/NBR Gummi, L150 Koblingsstørrelse

På lager
Vare: AK4BJZ Modell: 68514412001Kryss Ref: 12001
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
418NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakL Type edderkopp
Vinkelfeil1 grader
Kjemisk motstandFlink
FARGESvart
KoblingsstørrelseL150
KoblingstypeKjeve
Kubikkcentimeter12.375 Cu.In.
DempningskapasitetHøy
Dimensjon A3.75 "
Dimensjon B0.59 "
Dimensjon DC0.31 "
Dimensjon H1.25 "
Dimensjon W0.88 "
MaterialeSOX (NBR) Gummi
Maks. Vinkeljustering1
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.15 "
Nominelt dreiemoment1240 tommer
Normalt temperaturområde-40 grader. til 212 grader. F
Parallell feiljustering0.15 "
Shore hardhet80A
Edderkopp innvendig diameter1.25 "
Edderkopp utvendig diameter3.75 "
Edderkopptykkelse (dimensjon W)0.88 "
EdderkopptypeL
Stilsolid
moment~~POS=TRUNC1240 kg. Kg
typenElastomerisk innsats
Volum12.375 cu. i.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24

Produktdetaljer:

    • Lovejoy 68514412001 kjevekoplingsedderkopp er laget av nitrilgummi for å overføre og absorbere støtbelastninger.
    • Den er ideell for bruk i ulike industrielle kraftoverføringsapplikasjoner som kompressorer, blåsere, pumper, transportører, blandere og girkasser.
    • Den har en solid senterdesign som holder driveren og de drevne akslene atskilt med et standardgap.
    • Denne kjevekoblingsedderkoppen kan fungere i temperaturer fra -40 til 212 grader F (-40 til 100 grader C).
    • Utforsk også andre varianter av Lovejoy L150 edderkopper tilgjengelig i forskjellige diametre

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseMaterialeFARGENominelt dreiemomentNormal temperatur RANGEPris
LOVEJOY 68514425307 Jaw Coupling Spider, Hytrel, L050 Coupling Size, 50 in. lbs. Dreiemoment | AJ2XCJ 68514425307L050HytrelTan50 tommer-60 grader. til 250 grader. F203NOK
LOVEJOY 68514410118 Jaw Coupling Spider, SOX/NBR-gummi, L035 Coupling Size | AK4BHZ 10118 68514410118L035SOX (NBR) GummiSvart3.5 tommer-40 grader. til 212 grader. F28NOK
RFQ
LOVEJOY 68514410194 Jaw Coupling Spider, SOX/NBR gummi, L050 Coupling Størrelse | AK4BJC 10194 68514410194L050SOX (NBR) GummiSvart26.3 tommer-40 grader. til 212 grader. F39NOK
RFQ
LOVEJOY 68514410406 ​​Jaw Coupling Spider, SOX/NBR gummi, L070 Coupling Størrelse | AK4BJF 10406 68514410406L070SOX (NBR) GummiSvart43.2 tommer-40 grader. til 212 grader. F56NOK
LOVEJOY 68514410621 Jaw Coupling Spider, SOX/NBR-gummi, L075, AL075 Coupling Size | AK4BJJ 10621 68514410621L075, AL075SOX (NBR) GummiSvart90 tommer-40 grader. til 212 grader. F95NOK
LOVEJOY 68514411070 Jaw Coupling Spider, NBR Rubber, L090, L095, AL090, AL095 Coupling Size | AK4BJN 11070 68514411070L090, L095, AL090, AL095SOX (NBR) GummiSvart144 tommer-lbs. til 194 in.-lbs.-40 grader. til 212 grader. F129NOK
LOVEJOY 68514411494 Jaw Coupling Spider, SOX/NBR Rubber, L099, L100, AL099, AL100 Coupling Size | AK4BJT 11494 68514411494L099, L100, AL099, AL100SOX (NBR) GummiSvart318 tommer-lbs. til 417 in.-lbs.-40 grader. til 212 grader. F265NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514412001 Jaw Coupling Spider, SOX/NBR Gummi, L150 Koblingsstørrelse
418NOK / enhet