SIEMENS Sone ventiler

filtre

SIEMENS -

Gjenget jordventil

StilModellVolumkoeffisientTilkoblingstype / størrelseHøydeBreddePris (eks. mva)
A259-020300.4(F) NPT 1/2 "5.5 "4.75 "1 962NOK
A259-020320.63(F) NPT 1/2 "5.5 "4.75 "1 962NOK
A259-020341(F) NPT 1/2 "5.5 "4.75 "1 941NOK
B243-002101(F) NPT 1/2 "4.25 "11.25 "1 373NOK
A259-020361.6(F) NPT 1/2 "5.5 "4.75 "1 941NOK
A259-020382.5(F) NPT 1/2 "5.5 "4.75 "1 941NOK
B243-002112.5(F) NPT 1/2 "4.25 "11.25 "1 411NOK
B243-002124.1(F) NPT 3/4 "4.25 "11.25 "1 471NOK
SIEMENS -

Soneventil, Globe

StilModellVolumkoeffisientTilkoblingstype / størrelseDybdeHøydeMotor TypeSpenningBreddePris (eks. mva)
A259-020000.4(F) NPT 1/2 "1-3 / 4 "5.75 "Ikke-våren retur24568745 "1 959NOK
B254-011150.4(F) NPT 1/2 "1-1 / 2 "13.125 "Ikke-våren retur24568573 "1 721NOK
A259-020020.63(F) NPT 1/2 "1-3 / 4 "5.75 "Ikke-våren retur24568745 "1 987NOK
B254-011170.63(F) NPT 1/2 "1-1 / 2 "13.125 "Ikke-våren retur24568573 "1 721NOK
A259-020041(F) NPT 1/2 "1-3 / 4 "5.75 "Ikke-våren retur24568745 "1 962NOK
C599-002101(F) NPT 1/2 "1"1.625 "--568682 "406NOK
B254-011191(F) NPT 1/2 "1-1 / 2 "13.125 "Ikke-våren retur24568573 "1 721NOK
B254-011211.6(F) NPT 1/2 "1-1 / 2 "13.125 "Ikke-våren retur24568573 "1 728NOK
A259-020061.6(F) NPT 1/2 "1-3 / 4 "5.75 "Ikke-våren retur24568745 "1 962NOK
D257-020392.5(F) NPT 1/2 "1-1 / 2 "4"Vårretur0568564 "1 940NOK
C599-002112.5(F) NPT 1/2 "1"1.625 "--568682 "396NOK
A259-020082.5(F) NPT 1/2 "1-3 / 4 "5.75 "Ikke-våren retur24568745 "1 962NOK
D257-020424(F) NPT 1/2 "1-1 / 2 "11 "Vårretur0568564 "1 787NOK
A259-020414(F) NPT 1/2 "1-3 / 4 "5.75 "Ikke-våren retur24568745 "1 976NOK
C599-002124.1(F) NPT 3/4 "1"1 49 / 64 "--568682 "487NOK
D257-020456.3(F) NPT 1/2 "1-1 / 2 "11 "Vårretur0568564 "2 111NOK
SIEMENS -

599 MT-serien, elektronisk ventilaktuator

StilModellVolumkoeffisientTilkoblingstype / størrelseHøydeBreddePris (eks. mva)
A599-011150.4(F) NPT 1/2 "2.25 "568746 "655NOK
A599-020000.4(F) NPT 1/2 "2.25 "568746 "781NOK
A599-020300.4(F) NPT 1/2 "2.25 "568746 "781NOK
A599-011170.63(F) NPT 1/2 "2.25 "568746 "648NOK
A599-020320.63(F) NPT 1/2 "2.25 "568746 "789NOK
A599-020020.63(F) NPT 1/2 "2.25 "568746 "781NOK
A599-020041(F) NPT 1/2 "2.25 "568746 "785NOK
A599-011191(F) NPT 1/2 "2.25 "568746 "642NOK
A599-020341(F) NPT 1/2 "2.25 "568746 "789NOK
A599-020361.6(F) NPT 1/2 "2.25 "568746 "781NOK
A599-020061.6(F) NPT 1/2 "2.25 "568746 "781NOK
A599-011211.6(F) NPT 1/2 "2.25 "568746 "657NOK
A599-020382.5(F) NPT 1/2 "2.25 "568746 "783NOK
A599-020082.5(F) NPT 1/2 "2.25 "568746 "789NOK
B599-020392.5(F) NPT 1/2 "2.25 "568564 "927NOK
B599-020424(F) NPT 1/2 "2.25 "568746 "865NOK
A599-020414(F) NPT 1/2 "2.25 "568746 "781NOK
C599-020694(F) NPT 1/2 "2 15 / 16 "568682 "948NOK
A599-020446.3(F) NPT 3/4 "2.375 "568747 "966NOK
B599-020456.3(F) NPT 3/4 "2.375 "568747 "1 092NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?