Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIEMENS 259-02002 Zone Valve Globe 1/2 inch Npt | AF8EVP 25DW48

SIEMENS 259-02002 Soneventilklode 1/2 tomme Npt

På lager
Vare: AF8EVP Modell: 259-02002Kryssreferanse: 25DW48
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
1 987 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSone ventil
Volumkoeffisient0.63
Tilkoblingstype / størrelse(F) NPT 1/2 "
Dybde1-3 / 4 "
Elektriske tilkoblingerTerminalblokk
Høyde5.75 "
Maks. Vanntemp.250 grader F
Motor TypeIkke-våren retur
Sikkert arbeidsdamptrykk25
Trygt arbeidsvanntrykk95
SpesifikasjonerMT-serien, klodeventil, flytende
Standard trykkavstengning95
Dampkapasitet15 Lb./Hr.
typenGlobe
Spenning24
Bredde568745 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8253
Skipets høyde (cm)26.04
Skipets lengde (cm)15.88
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8481809020

Produktvarianter

ProduktModellVolumkoeffisientTilkoblingstype / størrelseDybdeHøydeMotor TypeSpenningBreddePris
SIEMENS 254-01115 Soneventilklode 1/2 tomme Npt | AF8EVF 25DW40 254-011150.4(F) NPT 1/2 "1-1 / 2 "13.125 "Ikke-våren retur24568573 "1 721 NOK
SIEMENS 254-01117 Soneventilklode 1/2 tomme Npt | AF8EVG 25DW41 254-011170.63(F) NPT 1/2 "1-1 / 2 "13.125 "Ikke-våren retur24568573 "1 721 NOK
SIEMENS 254-01119 Soneventilklode 1/2 tomme Npt | AF8EVH 25DW42 254-011191(F) NPT 1/2 "1-1 / 2 "13.125 "Ikke-våren retur24568573 "1 721 NOK
SIEMENS 254-01121 Soneventilklode 1/2 tomme Npt | AF8EVJ 25DW43 254-011211.6(F) NPT 1/2 "1-1 / 2 "13.125 "Ikke-våren retur24568573 "1 728 NOK
SIEMENS 257-02039 Soneventilklode 1/2 tomme Npt | AF8EVK 25DW44 257-020392.5(F) NPT 1/2 "1-1 / 2 "4"Vårretur-568564 "1 940 NOK
SIEMENS 257-02042 Soneventilklode 1/2 tomme Npt | AF8EVL 25DW45 257-020424(F) NPT 1/2 "1-1 / 2 "11 "Vårretur-568564 "1 787 NOK
SIEMENS 257-02045 Soneventilklode 1/2 tomme Npt | AF8EVM 25DW46 257-020456.3(F) NPT 1/2 "1-1 / 2 "11 "Vårretur-568564 "2 111 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIEMENS 259-02002 Soneventilklode 1/2 tomme Npt
1 987 NOK / enhet