Treskruer

filtre

Treskruer er egnet for sammenføyning av treflater som skap, møbeldeler, bygningsjigger, klemmeformer og monteringsutstyr og trimmer i trebearbeiding, vedlikehold og reparasjon...Les mer

GRAINGER -

Treskruer, nr. 10 størrelse

StilModellKjøretypeDriverstørrelseFinishHode Dia.hode~~POS=TRUNCSakLengdeMaterialePris (eks. mva)
A5ZVN6Hex Square1 / 4 "Gul sinkdikromat0.5625 "Stor flensTreskrue, selvboring3 / 4 "Stål256NOK
A5ZVP0Hex Square1 / 4 "Gul sinkdikromat0.5625 "Stor flensTreskrue, selvboring1 1 / 4 "Stål406NOK
A5ZVN9Hex Square1 / 4 "Gul sinkdikromat0.5625 "Stor flensTreskrue, selvboring1 "Stål1 065NOK
BWSFI-1003000-100PSpor11 / 32 "Sink belagt0.359 "FlateTreskrue3 "Karbonstål210NOK
C115010-PGSpor11 / 32 "Plain0.359 "FlateTreskrue1 1 / 2 "18-8 rustfritt stål669NOK
DWSRI-1000750-100PSpor0.050 "Sink belagt0.334 "-Treskrue3 / 4 "Karbonstål95NOK
DWSRI-1002500-100PSpor0.050 "Sink belagt0.334 "-Treskrue2 1 / 2 "Karbonstål239NOK
DWSRI-1002000-100PSpor0.050 "Sink belagt0.334 "-Treskrue2 "Karbonstål161NOK
FAST CAP -

Powerhead førerhusskruer

StilModellKjøretypeDriverstørrelseHode Dia.LengdeStørrelsePris (eks. mva)
AKK.MET.SCR.100Phillips#13 / 8 "5 / 8 "#6340NOK
BPHZ8.1.25 -200PCSquare#29 / 16 "1.25 "#10436NOK
CPHZ8.1.25 -2000PCSquare#29 / 16 "1.25 "#102 900NOK
CPHZ8.3 -1500PCSquare#29 / 16 "3"#10-
RFQ
CPHZ8.3.5 -100PCSquare#29 / 16 "3.5 "#10544NOK
CPHZ8.3.5 -1000PCSquare#29 / 16 "3.5 "#102 930NOK
DPHZ8.4 -1000PCSquare#29 / 16 "4"#103 048NOK
DPH.KKMET.42.200 PCSquare#19 / 16 "27 / 64 "#6294NOK
CPHZ8.1.125 -200PCSquare#29 / 16 "1.125 "#8480NOK
EPHZ8.2.5 -150PCSquare#29 / 16 "2.5 "#10381NOK
CPHZ8.1.125 -2000PCSquare#29 / 16 "1.125 "#103 453NOK
CPHZ8.2.5 -1500PCSquare#29 / 16 "2.5 "#102 655NOK
CPHZ8.3 -150PCSquare#29 / 16 "3"#10421NOK
FPHZ8.4 -100PCSquare#29 / 16 "4"#8602NOK
APPROVED VENDOR -

Treskrue Flat #4 X 1/2" Lengde sink, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
U25120.011.0050AB2AVZ9NOK
APPROVED VENDOR -

Treskrue Flat #12 X 2" Lengde sink, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
U25120.021.0200AB2BDZ207NOK
APPROVED VENDOR -

Treskrue Flat #6 X 1" Lengde sink, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
U25120.013.0100AB2AWZ18NOK
APPROVED VENDOR -

Treskrue Flat #5 X 1" Lengde sink, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
U25120.012.0100AB2AWP13NOK
APPROVED VENDOR -

Treskrue Flat #6 X 5/8" Lengde sink, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
U25120.013.0062AB2AWV24NOK
APPROVED VENDOR -

Treskrue Flat #10 X 1 3/4" Lengde, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
U25140.019.0175AB2CPL347NOK
APPROVED VENDOR -

Treskrue Flat #14 X 2-1/2" Lengde, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
U25120.024.0250AB2BEF239NOK
APPROVED VENDOR -

Treskrue flat #12 X 3/4" Lengde, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
U25120.021.0075AB2BDU77NOK
APPROVED VENDOR -

Treskrue Flat #10 X 2-1/4" Lengde, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
U25120.019.0225AB2BDP137NOK
APPROVED VENDOR -

Treskrue Flat #10 X 2" Lengde sink, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
U25120.019.0200AB2BDN141NOK
APPROVED VENDOR -

Treskrue flat #10 X 5/8" Lengde, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
U25120.019.0062AB2BDG20NOK
APPROVED VENDOR -

Treskrue Flat #8 X 1-1/2" Lengde, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
U25120.016.0150AB2BCZ64NOK
APPROVED VENDOR -

Treskrue Flat #8 X 5/8" Lengde sink, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
U25120.016.0062AB2AXW17NOK
APPROVED VENDOR -

Treskrue Flat #7 X 5/8" Lengde sink, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
U25120.015.0062AB2AXH44NOK
APPROVED VENDOR -

Treskrue Flat #5 X 3/4" Lengde sink, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
U25120.012.0075AB2AWM61NOK
APPROVED VENDOR -

Treskrue Flat #4 X 3/4" Lengde sink, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
U25140.011.0075AB2CNR67NOK
APPROVED VENDOR -

Treskrue Flat #14 X 1-1/2" Lengde, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
U25120.024.0150AB2BED248NOK
SUPER-STRUT -

Treskrue, 16 x 2 tommer størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
E151D-16X2CF4XNG-
RFQ
APPROVED VENDOR -

Treskruetrimhode #7 X 2-1/4", 1750PK

ModellSakPris (eks. mva)
T07225WPB-G1.75MAD2UVN-
RFQ
123...6

Treskruer

Treskruer er egnet for sammenføyning av treoverflater som skap, møbeldeler, bygningsjigger, klemmeformer og monteringsutstyr og trimmer i trebearbeidings-, vedlikeholds- og reparasjonsapplikasjoner. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av disse skruene fra Duraspin, Fabory, Fast Cap, Grainger & Super-Strut. Disse selvskruende skruene krever et forhåndsstanset eller boret hull (avhengig av materialets hardhet) for installasjon/drift. Disse treskruene har stål, rustfritt stål, karbonstål eller messing konstruksjon for å beholde formen og tilby høy slitestyrke, selv etter hamring.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er forskjellen mellom treskruer og metallskruer?

Treskruer brukes på treoverflater, mens metallskruer brukes på metalloverflater eller plater. Vanligvis har treskruer kortere gjenger med lavere stigning (gjenger per tomme) sammenlignet med metallskruer som har lengre gjenger med høyere stigning.

Er det nødvendig med et pilothull for å installere treskruer?

Et pilothull er nødvendig når du installerer disse skruene på hardtre / laminater / sprekkutsatt tre, der det endelige utseendet betyr noe. De kan fungere uten pilothull når de brukes på bartre eller applikasjoner der utseendet ikke betyr noe.

Hvordan installere disse treskruene?

  • Marker hullsenteret der skruen skal monteres med en syl.
  • Bor et akselklaringshull før du borer et pilothull.
  • Når du bruker flathodede treskruer, forsenk eller forsenk det borede hullet.
  • Trykk en borspiss festet til en driver tett inn i skruehodet og vri driveren for å passe skruen helt inn i hullet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?