Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U25120.016.0062 Wood Screw Flat #8 X 5/8 Length Zinc, 100PK | AB2AXW 1KU98

APPROVED VENDOR U25120.016.0062 Treskrue Flat #8 X 5/8" Lengde sink, 100PK

På lager
Vare: AB2AXW Modell: U25120.016.0062Kryssref: 1KU98 / 400H86
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
17NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTreskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishSink belagt
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.292 "
Hodehøyde0.1 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde5 / 8 "
MaterialeKarbonstål
Størrelse#8

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode7318120000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U25120.016.0062 Treskrue Flat #8 X 5/8" Lengde sink, 100PK
17NOK /pakke