Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1252601 rørkran 3/4 tommer 14 tommers nptf | AG4JQC 33ZM74

OSG 1252601 Rørkran 3/4 tomme 14 pitch Nptf

På lager
Vare: AG4JQC Modell: 1252601Kryssreferanse: 33ZM74

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 846 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRør Trykk
FinishDampoksid
Liste nummerS125
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter5
Total lengde3.25 "
Tonehøyde14
Shank Dia.0.906 "
Størrelse3 / 4 "
Trykk på StilPipe
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.375 "
GjengetypeNPTF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2182
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.18
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellFinishListe nummerGjengetypePris
OSG 1312100 Rørkran 3/4 tommer 14 Pitch Nptf | AG4JND 33ZM28 1312100Bright108GNPTF2 866 NOK
OSG 1312101 Rørkran 3/4 tommers 14 pitch Nptf | AG4JNE 33ZM29 1312101Dampoksid108GNPTF2 528 NOK
OSG 1252500 Rørkran 3/4 tommer 14 Pitch Npt | AG4JPY 33ZM70 1252500BrightS125PT1 988 NOK
OSG 1252501 Rørkran 3/4 tommers 14 pitch Npt | AG4JPZ 33ZM71 1252501DampoksidS125PT1 950 NOK
OSG 1252600 Rørkran, 3/4" størrelse, 14 pitch, NPTF gjenger | AG4JQB 33ZM73 1252600BrightS125NPTF2 002 NOK
OSG 1200600500 Rørkran 3/4 tommer 14 pitch Nptf | AG4JQQ 33ZM86 1200600500Bright12006NPTF1 882 NOK
OSG 1200601000 Rørkran 3/4 tommers 14 pitch Nptf | AG4JQW 33ZM91 1200601000Bright12006NPTF1 882 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1252601 Rørkran 3/4 tomme 14 pitch Nptf
1 846 NOK / enhet