Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FAST CAP PH.KKMET.42.200 PC Powerhead førerhusskrue, #6 gjengestørrelse, 27/64 tommers lengde, 200pk | AD2TAU 3TUU6

FAST CAP PH.KKMET.42.200 PC Powerhead førerhusskrue, #6 gjengestørrelse, 27/64 tommers lengde, 200pk

På lager
Vare: AD2TAU Modell: PH.KKMET.42.200 PCKryssref: 3TUU6
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
294NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabinettskrue
KjøretypeSquare
Driverstørrelse#1
FinishSink belagt
Hode Dia.9 / 16 "
Hodehøyde1 / 16 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde27 / 64 "
MaterialeKarbonstål
Størrelse#6
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.25
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318120000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FAST CAP PH.KKMET.42.200 PC Powerhead førerhusskrue, #6 gjengestørrelse, 27/64 tommers lengde, 200pk
294NOK /pakke