Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U25120.019.0062 Wood Screw Flat #10 X 5/8 Length, 100PK | AB2BDG 1KY28

APPROVED VENDOR U25120.019.0062 Wood Screw Flat #10 X 5/8" Lengde, 100PK

På lager
Vare: AB2BDG Modell: U25120.019.0062Kryssref: 1KY28 / 400H96
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
20NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTreskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#3
FinishSink belagt
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.340 "
Hodehøyde0.116 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde5 / 8 "
MaterialeKarbonstål
Størrelse#10

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1863
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode7318120000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U25120.019.0062 Wood Screw Flat #10 X 5/8" Lengde, 100PK
20NOK /pakke