CROSBY Ståltauklemmer

ASME B30.26-kompatibel ståltau og knyttnevegrep med en effektivitetsvurdering på 80 - 90 %. Brukes til kraftig fastklemming av løse ender av ståltauet

filtre

CROSBY -

Knyttneve Grep

StilModellMin. Antall klippMin. MomentTau snu tilbakeStåltau Dia.Pris (eks. mva)
A1010471230 fot.lb.4"3/16 "til 1/4"263NOK
A1010514245 fot.lb.5.25 "3 / 8 "280NOK
A1010532365 fot.lb.11 "7/16 "til 1/2"427NOK
A10105503130 fot.lb.13.5 "9/16 "til 5/8"488NOK
A10105783225 fot.lb.16 "3 / 4 "692NOK
A10105964225 fot.lb.26 "7 / 8 "948NOK
A10106305360 fot.lb.41 "1.125 "1 394NOK
A10106125225 fot.lb.37 "1"1 112NOK
A10106586360 fot.lb.55 "1.25 "1 474NOK
CROSBY -

Ståltauklemmer

Crosby wiretauklips er designet for å sikre wiretauendene ved å vri bakover for å danne en løkke; ideell for løfting over hodet og avslutning av krankrok. Disse ASME B30.26-kompatible klemmene har stålkonstruksjon for å tilby dreiemomentklasser fra 4.5 til 360 ft-lb og en galvanisert overflate for motstand mot korrosjon og rust. De har en maksimal effektivitetsvurdering på 80% for 1/8 tommer til 7/8 tommer ståltau og 90% for ståltaustørrelse på 1 tommer gjennom 3-1 / 2 tommer. Velg mellom et bredt utvalg av disse ståltauklemmene som er tilgjengelige i et sett med 2 til 8 klemmer Raptor Supplies.

StilModellMin. Antall klippMin. MomentTau snu tilbakeStåltau Dia.Pris (eks. mva)
A1010079230 fot.lb.5.25 "5 / 16 "132NOK
B1010051215 fot.lb.4.75 "1 / 4 "145NOK
C1010097245 fot.lb.6.5 "3 / 8 "143NOK
A101003327.5 fot.lb.3.75 "3 / 16 "96NOK
D101001524.5 fot.lb.3.25 "1 / 8 "87NOK
E1010131365 fot.lb.11.5 "1 / 2 "239NOK
F1010177395 fot.lb.12 "5 / 8 "263NOK
A10101954130 fot.lb.18 "3 / 4 "363NOK
A10102114225 fot.lb.20 "7 / 8 "484NOK
A10102395225 fot.-lb26 "1"550NOK
A10102576225 fot.lb.34 "1.125 "624NOK
A10102937360 fot.lb.44 "1.375 "1 183NOK
A10102757360 fot.lb.44 "1.25 "880NOK
A10103198360 fot.lb.54 "1.5 "1 210NOK
CROSBY -

Knevegrep, dobbel sal, stål, 5/16 tommers ståltaudiameter, 5 tommers tauvending tilbake

ModellSakPris (eks. mva)
1010499CR2TEZ303NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?