Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CROSBY 1010079 Wire Tau Clip U-bolt 5/16in | AF9ETV 29WP19

CROSBY 1010079 Wire Tau Clip U-bolt 5/16in

På lager
Vare: AF9ETV Modell: 1010079Kryssreferanse: 29WP19

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
153NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWire Rope Clip
KlemmetypeU-bolt
Finishmalt
MaterialeStål
Min. Antall klipp2
Min. Moment30 fot.lb.
Tau snu tilbake5.25 "
Ståltau Dia.5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode7312900000

Produktvarianter

ProduktModellMin. Antall klippMin. MomentTau snu tilbakeStåltau Dia.Pris
CROSBY 1010051 Wire Tau Clip U-bolt 1/4in | AB8WCP 29WP18 1010051215 fot.lb.4.75 "1 / 4 "168NOK
CROSBY 1010097 Wire Tau Clip U-bolt 3/8in | AB8WCQ 29WP20 1010097245 fot.lb.6.5 "3 / 8 "167NOK
CROSBY 1010131 Wire Clip U-bolt 1/2in | AB8WCR 29WP22 1010131365 fot.lb.11.5 "1 / 2 "278NOK
CROSBY 1010177 Wire Tau Clip U-bolt 5/8in | AB8WCT 29WP24 1010177395 fot.lb.12 "5 / 8 "292NOK
CROSBY 1010015 Wire Clip U-bolt 1/8 tommer | AF9ETT 29WP16 101001524.5 fot.lb.3.25 "1 / 8 "101NOK
CROSBY 1010033 Wire Rope Clip U-bolt 3/16in | AF9ETU 29WP17 101003327.5 fot.lb.3.75 "3 / 16 "112NOK
CROSBY 1010195 Wire Clip U-bolt 3/4 tommer | AF9ETY 29WP25 10101954130 fot.lb.18 "3 / 4 "422NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CROSBY 1010079 Wire Tau Clip U-bolt 5/16in
153NOK / enhet