Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CROSBY 1010051 Wire Tau Clip U-bolt 1/4in | AB8WCP 29WP18

CROSBY 1010051 Wire Tau Clip U-bolt 1/4in

På lager
Vare: AB8WCP Modell: 1010051Kryssreferanse: 29WP18

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
168NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWire Rope Clip
KlemmetypeU-bolt
Finishmalt
MaterialeStål
Min. Antall klipp2
Min. Moment15 fot.lb.
Tau snu tilbake4.75 "
Ståltau Dia.1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.081
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7326908595
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Crosby 1010051 U-bolt ståltauklemme brukes til å klemme ståltauet for å skape en sikker forbindelse, som sikrer stabilitet og pålitelighet under krevende forhold. Ved å forhindre utglidning og opprettholde spenningen reduserer de risikoen for ulykker og utstyrsskader. Crosby 1010051 ståltauklemme U-bolt er et pålitelig valg for kritiske oppgaver der sikkerhet og styrke er avgjørende.

Egenskaper:

  • Crosby 1010051 ståltauklemme har en presisjonskonstruert U-boltdesign for å gi en sikker og effektiv klemmemekanisme for ståltau.
  • Denne ståltauklemmen tilbyr korrosjonsbestandig belegg og tilbyr et momentkrav på 15 lb.ft for å sikre konsistent og sikker stramming, og reduserer risikoen for glidning eller feil.
  • Den har stålkonstruksjon for strukturell stivhet og lang levetid.
  • Denne U-bolt klipsen inkluderer to muttere for en komplett installasjon, noe som forenkler oppsettprosessen.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Trenger jeg noe spesialverktøy eller utstyr for å installere Crosby 1010051 ståltauklemme?

A. En momentnøkkel anbefales for å sikre riktig tiltrekking.

Sp. Hvordan inspiserer jeg denne ståltauklemmen for tegn på slitasje eller skade?

A. Se etter slitasje, forvrengning eller sprekker. Vær oppmerksom på salen og U-bolten for eventuelle uregelmessigheter.

Produktvarianter

ProduktModellMin. Antall klippMin. MomentTau snu tilbakeStåltau Dia.Pris
CROSBY 1010097 Wire Tau Clip U-bolt 3/8in | AB8WCQ 29WP20 1010097245 fot.lb.6.5 "3 / 8 "167NOK
CROSBY 1010131 Wire Clip U-bolt 1/2in | AB8WCR 29WP22 1010131365 fot.lb.11.5 "1 / 2 "278NOK
CROSBY 1010177 Wire Tau Clip U-bolt 5/8in | AB8WCT 29WP24 1010177395 fot.lb.12 "5 / 8 "292NOK
CROSBY 1010015 Wire Clip U-bolt 1/8 tommer | AF9ETT 29WP16 101001524.5 fot.lb.3.25 "1 / 8 "101NOK
CROSBY 1010033 Wire Rope Clip U-bolt 3/16in | AF9ETU 29WP17 101003327.5 fot.lb.3.75 "3 / 16 "112NOK
CROSBY 1010079 Wire Tau Clip U-bolt 5/16in | AF9ETV 29WP19 1010079230 fot.lb.5.25 "5 / 16 "153NOK
CROSBY 1010195 Wire Clip U-bolt 3/4 tommer | AF9ETY 29WP25 10101954130 fot.lb.18 "3 / 4 "422NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CROSBY 1010051 Wire Tau Clip U-bolt 1/4in
168NOK / enhet