Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CROSBY 1010514 Knevegrep dobbel sal 3/8 tommer | AF9EUG 29WP34

CROSBY 1010514 Knevegrep Dobbel Sadel 3/8 Tommer

På lager
Vare: AF9EUG Modell: 1010514Kryssreferanse: 29WP34

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
311NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKnyttneve Grep
KlemmetypeDobbel sal
FinishGalvanisert
MaterialeStål
Min. Antall klipp2
Min. Moment45 fot.lb.
Tau snu tilbake5.25 "
Ståltau Dia.3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.216
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7312900000

Produktvarianter

ProduktModellMin. Antall klippMin. MomentTau snu tilbakeStåltau Dia.Pris
CROSBY 1010471 Knevegrep dobbel sal 3/16 tommer - 1/4 tommer | AF9EUF 29WP32 1010471230 fot.lb.4"3/16 "til 1/4"292NOK
CROSBY 1010532 Knevegrep Dobbel Sadel 7/16 tommer - 1/2 tomme | AF9EUH 29WP35 1010532365 fot.lb.11 "7/16 "til 1/2"497NOK
CROSBY 1010550 knyttnevegrep dobbel sal 9/16 tommer - 5/8 tommer | AF9EUJ 29WP36 10105503130 fot.lb.13.5 "9/16 "til 5/8"542NOK
CROSBY 1010578 Knevegrep dobbel sal 3/4 tommer | AF9EUK 29WP37 10105783225 fot.lb.16 "3 / 4 "752NOK
CROSBY 1010596 knyttnevegrep dobbel sal 7/8 tommer | AF9EUL 29WP38 10105964225 fot.lb.26 "7 / 8 "1 002 NOK
CROSBY 1010612 Knevegrep Dobbel Sadel 1in | AF9EUM 29WP39 10106125225 fot.lb.37 "1"1 112 NOK
CROSBY 1010630 knyttnevegrep dobbel sal 1-1/8 tommer | AF9EUN 29WP40 10106305360 fot.lb.41 "1.125 "1 394 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CROSBY 1010514 Knevegrep Dobbel Sadel 3/8 Tommer
311NOK / enhet