PANDUIT Lednings- og kabelbeskyttelse

Brukes til bunting, isolering og fargekoding av ledninger og kabler. Utvalgte modeller (korrugerte vevstolsrør) leverer knusnings- og støtmotstand, samt forhindrer overdreven varme og fuktighet.

filtre

PANDUIT -

Kabelspiralomslag

StilModellPris (eks. mva)
AT19F-C1 022NOK
BT75F-C04 190NOK
BT38F-C02 586NOK
PANDUIT -

Spiralomslag

StilModellStørrelsetypenVeggtykkelseBreddePris (eks. mva)
AT50F-C0----3 271NOK
RFQ
BT100F-C1"1"0.07 "1"4 748NOK
BT50F-C1 / 2 "1 / 2 "0.06 "1 / 2 "2 988NOK
BT25F-C1 / 4 "1 / 4 "0.040 "1 / 4 "961NOK
BT75F-C3 / 4 "3 / 4 "0.06 "3 / 4 "3 222NOK
BT38F-C3 / 8 "3 / 8 "0.05 "3 / 8 "1 739NOK
StilModellMaterialeTemp. OmrådetypenPris (eks. mva)
ASE50PFR-CR0Flammehemmende polyetylen-40 til 257 grader FUtvidbar flammehemmende ermet med åpen veving4 968NOK
ASE50P-CR0polyetylen-40 grader til 257 grader FUtvidbar ermet med åpen veving3 801NOK
PANDUIT -

Polyetylen Pan-Wrap(TM) Split Sele Wrap

StilModellInne i Dia.LengdeStørrelsetypenPris (eks. mva)
APW50F-T200.500 "200ft.1 / 2 "1 / 2 "7 114NOK
BPW75F-C200.750 "100ft.3 / 4 "3 / 4 "5 043NOK
BPW100F-C201.000 "100ft.1"1"7 555NOK
BPW150F-L201.500 "50ft.1 1/2 lbs.1.5 "6 524NOK
PANDUIT -

Kontinuerlig reflekterende tapekassett

ModellSakPris (eks. mva)
T100X000VXC-BKCT7CFP1 326 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?