PANDUIT PW50F-T20 1/2 tommers Pan-wrap Delt Sele Wrap | AB2DZM 1LEY8

PANDUIT PW50F-T20 1/2 tommers Pan-wrap Delt Sele Wrap

På lager
Vare: AB2DZM Modell: PW50F-T20Kryssref: 1LEY8

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 114 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPan-Wrap(TM) Split Sele Wrap
Lukk TypeSelvinnpakning
FARGESvart
Dia. Rekkevidde (in.)0.43 til 0.55
Inne i Dia.0.500 "
Lengde200ft.
Materialepolyetylen
Størrelse1 / 2 "
Temp. Område-40 til 122 grader F
typen1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.2625
Skipets høyde (cm)23.37
Skipets lengde (cm)54.1
Skipets bredde (cm)54.1
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: spormønster, stor overlapping

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.LengdeStørrelsetypenPris
PANDUIT PW75F-C20 3/4 tommers Pan-wrap Delt Sele Wrap | AB2DZN 1LEY9 PW75F-C200.750 "100ft.3 / 4 "3 / 4 "5 043 NOK
PANDUIT PW100F-C20 1-tommers Pan-wrap Delt Sele Wrap | AB2DZP 1LEZ1 PW100F-C201.000 "100ft.1"1"7 555 NOK
PANDUIT PW150F-L20 1-1/2 tommers Pan-wrap Delte Harnees Wrap | AB2DZQ 1LEZ2 PW150F-L201.500 "50ft.1 1/2 lbs.1.5 "6 524 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PANDUIT PW50F-T20 1/2 tommers Pan-wrap Delt Sele Wrap
7 114 NOK / enhet