Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PANDUIT SE50P-CR0 Flettet utvidbar ermet | AB2DZX 1LLJ6

PANDUIT SE50P-CR0 flettet utvidbar hylse

På lager
Vare: AB2DZX Modell: SE50P-CR0Kryssref: 1LLJ6
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
4 183 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlettet erme
Lukk TypeSelvinnpakning
FARGESvart
Dia. Rekkevidde (in.)0.25 til 0.75
Inne i Dia.0.500 "
Lengde100ft.
Materialepolyetylen
Størrelse1 / 2 "
Temp. Område-40 grader til 257 grader F
typenUtvidbar ermet med åpen veving

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4545
Skipets høyde (cm)18.29
Skipets lengde (cm)34.54
Skipets bredde (cm)17.27
HS kode8546900000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Slitasjevern

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeTemp. OmrådetypenPris
PANDUIT SE50PFR-CR0 Flettet utvidbar hylse Fr | AB2DZY 1LLJ7 SE50PFR-CR0Flammehemmende polyetylen-40 til 257 grader FUtvidbar flammehemmende ermet med åpen veving4 968 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PANDUIT SE50P-CR0 flettet utvidbar hylse
4 183 NOK / enhet