FABORY Vingemutter

filtre

FABORY -

Vingemutter

StilModellGrunnleggende materialeDia./TrådestørrelseFestemaskin FinishFinishKlasseHøydeStilSystem for målingPris (eks. mva)
AU47551.025.0001Messing1/4 "-28--Ikke gradert0.34 til 0.47 "Vingemutter type A-kaldsmiddinch197NOK
BU47550.013.0001Messing# 6-32--Ikke gradert0.28 til 0.47 "Vingemutter type A-kaldsmiddinch248NOK
CU47551.031.0001Messing5/16 "-24--Ikke gradert0.53 til 0.66 "Vingemutter type A-kaldsmiddinch142NOK
DU47550.050.0001Messing1/2 "-13--Ikke gradert0.87 til 1.00 "Vingemutter type A-kaldsmiddinch255NOK
EU47550.062.0001Messing5/8 "-11--Ikke gradert1.31 til 1.44 "Vingemutter type A-kaldsmiddinch186NOK
FU47550.016.0001Messing# 8-32--Ikke gradert0.34 til 0.47 "Vingemutter type A-kaldsmiddinch293NOK
GU47550.019.0001Messing# 10-24--Ikke gradert0.34 til 0.47 "Vingemutter type A-kaldsmiddinch137NOK
HU47550.037.0001Messing3/8 "-16--Ikke gradert0.65 til 0.79 "-inch319NOK
IU47550.025.0001Messing1/4 "-20--Ikke gradert0.34 til 0.47 "Vingemutter type A-kaldsmiddinch805NOK
JU47550.075.0001Messing3/4 "-10--Ikke gradert1.31 til 1.44 "Vingemutter type A-kaldsmiddinch148NOK
KU47551.019.0001Messing# 10-32--Ikke gradert0.34 til 0.47 "Vingemutter type A-kaldsmiddinch145NOK
LU47550.031.0001Messing5/16 "-18--Ikke gradert0.53 til 0.66 "-inch146NOK
MU51810.062.0001Rustfritt stål5/8 "-11--18-81.31 til 1.44 "Vingemutter type A-kaldsmiddinch131NOK
NM51810.120.0001Rustfritt stålM12x1.75PlainPlainA222.5 mmVingemutterMetric213NOK
OM51810.080.0001Rustfritt stålM8x1.25PlainPlainA214.8 mmVingemutterMetric262NOK
PM51810.040.0001Rustfritt stålM4x0.7PlainPlainA28.8 mmVingemutterMetric274NOK
QB55810.037.0001Rustfritt stål3/8 "-16--3160.65 til 0.79 "Vingemutter type A-kaldsmiddinch4 746NOK
RB51811.019.0001Rustfritt stål# 10-32--18-80.34 til 0.47 "Vingemutter type A-kaldsmiddinch5 861NOK
SU51811.037.0001Rustfritt stål3/8 "-24--18-80.65 til 0.79 "Vingemutter type A-kaldsmiddinch59NOK
TU51810.025.0001Rustfritt stål1/4 "-20--18-80.34 til 0.47 "Vingemutter type A-kaldsmiddinch37NOK
UU51810.013.0001Rustfritt stål# 6-32--18-80.28 til 0.47 "Vingemutter type A-kaldsmiddinch100NOK
VU51811.031.0001Rustfritt stål5/16 "-24--18-80.53 til 0.66 "Vingemutter type A-kaldsmiddinch36NOK
WU55810.031.0001Rustfritt stål5/16 "-18--3160.53 til 0.66 "Vingemutter type A-kaldsmiddinch105NOK
XU51810.037.0001Rustfritt stål3/8 "-16--18-80.65 til 0.79 "-inch46NOK
YU51810.075.0001Rustfritt stål3/4 "-10--18-81.31 til 1.44 "Vingemutter type A-kaldsmiddinch162NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?