Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U51810.037.0001 Wing Nut, Type A-Cold Forged Finish, 18-8 Ss, Right Hand, 5Pk | CD2KWH 41VA57

FABORY U51810.037.0001 Vingemutter, Type A-Kaldsmidd Finish, 18-8 Ss, Høyre, 5Pk

På lager
Vare: CD2KWH Modell: U51810.037.0001Kryssref: 41VA57 / 177M34

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
46NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVingemutter
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
Klasse18-8
Høyde0.65 til 0.79 "
Mutter typeVingemutter type A-kaldsmidd
standardASME B18.6.9
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC (Grov)
Vingespenn1.31 "til 1.44"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0693

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U51810.037.0001 Vingemutter, Type A-Kaldsmidd Finish, 18-8 Ss, Høyre, 5Pk
46NOK /pakke