FRIGIDAIRE Vindu og vegg klimaanlegg

Rimelig og energieffektiv vindu- og vegg-AC med 2-i-1 kjøle- og varmesystem, rask kjøle / varm modus og programmerbar 24-timers av / på-tidtaker. Har lav oppstart og drift, og er effektive når det gjelder å fjerne pollen og andre urenheter fra luften

filtre

FRIGIDAIRE -

Vegg klimaanlegg

StilModellampsOmråde (Square-Ft.)NEMA-konfigurasjonSpenningWattsPris (eks. mva)
AFFTA103WA24.5 / 4.8A400 til 450 kvadratmeterLCDI, 6-15P208 / 230V AC940 / 920W-
RFQ
BFFTA123WA25.2 / 5.6A450 til 550 kvadratmeterLCDI, 6-15P208 / 230V AC1140/111011 143NOK
RFQ
AFFTA103WA18.9A400 til 450 kvadratmeterLCDI, 5-15P115V AC930W10 669NOK
RFQ
FRIGIDAIRE -

Boligklasse, vindus klimaanlegg

StilModellampsWattsPris (eks. mva)
AFHWW103WB188309 255NOK
BFHWW123WB19.7100010 590NOK
FRIGIDAIRE -

Vindu klimaanlegg

StilModellKjølemedietypeampsOmråde (Square-Ft.)LydnivåSpenningWattsBreddeVinduhøydePris (eks. mva)
AFFRE103WA1--------7 016NOK
BFFRE063WA1--------5 006NOK
CFFRE053WA1--------4 588NOK
AFFRE123WA1--------8 104NOK
DFFRE083WA1--------5 608NOK
EFFRA051WA1--------3 845NOK
FFHWC183WB2R-327.6A700 til 1000 kvadratmeter58 dBA230V AC1510W23 5 / 8 "18 1 / 2 "10 573NOK
RFQ
FFHWC282WB2R-3214.7A1400 til 1500 kvadratmeter63 dBA230V AC3180W26 1 / 2 "19 1 / 2 "13 207NOK
RFQ
FFFRE153WA1R-329.35A550 til 700 kvadratmeter52 dBA, 53 dBA, 56 dBA115V AC1280W23 5 / 8 "18 1 / 2 "9 216NOK
RFQ
FFHWC253WB2R-3213A1400 til 1500 kvadratmeter62 dBA230V AC2410W26 1 / 2 "19 1 / 2 "12 191NOK
RFQ
GFFRS08221R-410A7.0--115 VAC76014.5 "-10 790NOK
FFHWH082WA1R-410A12A, 6.6A, 7.1A300 til 350 kvadratmeter57 dBA115V AC750 / 817 / 1220W22 5 / 8 "16 1 / 2 "8 538NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?