NELSON STUD WELDING INC. Sveisestifter

filtre

Nelson Stud Welding Inc. tilbyr et bredt spekter av kapasitive utladning (CD) sveisebolter og sveisepistoltilbehør, inkludert chucker, ferrule grep og støttepinner. Sveisebolter er konstruerte festemidler...Les mer
NELSON STUD WELDING INC. -

Ferrule -grep

StilModellStørrelsetypenPris (eks. mva)
A501-001-0091 / 2 "1/2 "for tegnet lysbueutstyr223NOK
A501-001-0051 / 4 "1/4 "for tegnet lysbueutstyr273NOK
A501-001-0073 / 8 "3/8 "for tegnet lysbueutstyr300NOK
A501-001-0115 / 8 "5/8 "for tegnet lysbueutstyr424NOK
A501-001-0065 / 16 "5/16 "for tegnet lysbueutstyr273NOK
NELSON STUD WELDING INC. -

Sikkerhetskopier Pins

StilModellStørrelsetypenPris (eks. mva)
A500-017-0191 1/4 til 1 5/8 "1 1/4 til 1 5/8 "for NCD-serie sveisepistoler245NOK
A500-017-0201 3/4 til 2 1/8 "1 3/4 til 2 1/8 "for NCD-serie sveisepistoler231NOK
A500-017-0171/4 til 5/8 "1/4 til 5/8 "for NCD-serie sveisepistoler366NOK
A500-017-0183/4 til 1 1/8 "3/4 til 1 1/8 "for NCD-serie sveisepistoler264NOK
NELSON STUD WELDING INC. -

Chucks

StilModellStørrelsetypenPris (eks. mva)
A500-001-356#6# 6 NCD817NOK
A500-001-357#8# 8 NCD760NOK
A500-001-366#10# 10 NCD736NOK
B500-001-0141 / 2-131 / 2-13 for standard sveisepistoler1 359NOK
A500-001-3591 / 4 "1/4 "NCD760NOK
B500-001-0071 / 4-201 / 4-20 for standard sveisepistoler978NOK
B500-001-0113 / 8 "3/8 for standard sveisepistoler1 440NOK
B500-001-0165 / 8-115 / 8-11 for standard sveisepistoler1 755NOK
B500-001-0095 / 16-185 / 16-18 for standard sveisepistoler1 019NOK
NELSON STUD WELDING INC. -

Sveisestikker

StilModellFinishHode Dia.HodehøydeSakLengde under hodetMaterialeTrådretningtråd LengdePris (eks. mva)
A101-208-218-G1000Kobberbelagt0.218 "-Lokk. Utslippssveisestuss1 / 2 "Lett stålRH1 / 2 "1 078NOK
A101-208-259-G1000Kobberbelagt0.250 "-Lokk. Utslippssveisestuss3 / 8 "Lett stålRH3 / 8 "1 116NOK
A101-208-278-G100Kobberbelagt0.312 "-Lokk. Utslippssveisestuss1"Lett stålRH1"189NOK
A101-208-217-G1000Kobberbelagt0.218 "-Lokk. Utslippssveisestuss3 / 8 "Lett stålRH3 / 8 "1 093NOK
A101-208-233-G1000Kobberbelagt0.250 "-Lokk. Utslippssveisestuss5 / 8 "Lett stålRH5 / 8 "1 154NOK
A101-208-260-G1000Kobberbelagt0.250 "-Lokk. Utslippssveisestuss1 / 2 "Lett stålRH1 / 2 "1 192NOK
A101-208-231-G100Kobberbelagt0.250 "-Lokk. Utslippssveisestuss3 / 8 "Lett stålRH3 / 8 "142NOK
A101-208-232-G100Kobberbelagt0.250 "-Lokk. Utslippssveisestuss1 / 2 "Lett stålRH1 / 2 "151NOK
A101-208-278-G1000Kobberbelagt0.312 "-Lokk. Utslippssveisestuss1"Lett stålRH1"1 521NOK
A101-208-262-G1000Kobberbelagt0.250 "-Lokk. Utslippssveisestuss3 / 4 "Lett stålRH3 / 4 "1 292NOK
A101-208-275-G100Kobberbelagt0.312 "-Lokk. Utslippssveisestuss5 / 8 "Lett stålRH5 / 8 "169NOK
A101-208-231-G1000Kobberbelagt0.250 "-Lokk. Utslippssveisestuss3 / 8 "Lett stålRH3 / 8 "1 093NOK
A101-208-232-G1000Kobberbelagt0.250 "-Lokk. Utslippssveisestuss1 / 2 "Lett stålRH1 / 2 "1 123NOK
A101-208-276-G1000Kobberbelagt0.312 "-Lokk. Utslippssveisestuss3 / 4 "Lett stålRH3 / 4 "1 437NOK
A101-208-234-G100Kobberbelagt0.250 "-Lokk. Utslippssveisestuss3 / 4 "Lett stålRH3 / 4 "158NOK
A101-208-234-G1000Kobberbelagt0.250 "-Lokk. Utslippssveisestuss3 / 4 "Lett stålRH3 / 4 "1 230NOK
A101-208-260-G100Kobberbelagt0.250 "-Lokk. Utslippssveisestuss1 / 2 "Lett stålRH1 / 2 "155NOK
A101-208-274-G100Kobberbelagt0.312 "-Lokk. Utslippssveisestuss1 / 2 "Lett stålRH1 / 2 "149NOK
A101-208-276-G100Kobberbelagt0.312 "-Lokk. Utslippssveisestuss3 / 4 "Lett stålRH3 / 4 "189NOK
A101-208-233-G100Kobberbelagt0.250 "-Lokk. Utslippssveisestuss5 / 8 "Lett stålRH5 / 8 "149NOK
A101-208-275-G1000Kobberbelagt0.312 "-Lokk. Utslippssveisestuss5 / 8 "Lett stålRH5 / 8 "1 322NOK
A101-208-274-G1000Kobberbelagt0.312 "-Lokk. Utslippssveisestuss1 / 2 "Lett stålRH1 / 2 "1 116NOK
A101-208-218-G100Kobberbelagt0.218 "-Lokk. Utslippssveisestuss1 / 2 "Lett stålRH1 / 2 "145NOK
A101-208-217-G100Kobberbelagt0.218 "-Lokk. Utslippssveisestuss3 / 8 "Lett stålRH3 / 8 "143NOK
A101-208-259-G100Kobberbelagt0.250 "-Lokk. Utslippssveisestuss3 / 8 "Lett stålRH3 / 8 "146NOK

Egenskaper

  • Nelson sveisebolter er helgjenget i hele lengden når de er installert på et arbeidsstykke for å feste forskjellige deler av produktet på en sikker måte.
  • De etterlater ingen lengde under sveiseprosessen og forhindrer skader, noe som gjør dem egnet for metallplater og tynne materialer.
  • De krever lave nivåer av varme og kortere tid å sveise sammenlignet med standard buesveisebolter.
  • Nelson chucks eller spennhylser er installert på CD-sveisepistoler for å holde sveisestiften trygt og overføre strøm og trykk under sveiseprosessen.

Arbeidsmekanisme

  • Mekanismen til kondensatorutladning (CD) sveisestifter er basert på prinsippet om elektrisk kapasitans.
  • Arbeidsstykket og tappen klemmes på plass, og holder enden av tappen i kontakt med arbeidsstykket.
  • En kondensator lades til en høy spenning, typisk opp til 1000 volt, og lagrer deretter en stor mengde energi.
  • Denne lagrede energien slippes deretter ut gjennom tappen og arbeidsstykket, og skaper en bue.
  • Buen smelter enden av tappen og smelter den til arbeidsstykket, og skaper en sterk og permanent sveis.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva bestemmer kraften som trengs for å sveise tappen?

Diameteren på sveisen bestemmer kraften som trengs for sveiseprosessen, tykkelsen og sammensetningen av materialene som sveises, størrelsen og formen på tappen og typen tapp som brukes.

Hva er bruken av et hylsegrep?

Et hylsegrep er en type kobling som brukes i forbindelse med en sveisetapp. Det er et sylindrisk metallstykke plassert over tappen før sveising, og skaper en sikker forbindelse mellom tappen og arbeidsstykket. Denne enheten fordeler også sveisevarmen jevnere og forhindrer vridning eller forvrengning av arbeidsstykket.

Hva er funksjonen til en sikkerhetsnål?

Sikkerhetsstifter er designet for å installeres på Nelson CD-sveisepistoler for å forhindre at sveisestifter trenger for langt inn i arbeidsstykket under sveisepåføringen.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?