Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NELSON STUD WELDING INC. 101-208-232-G100 Welding Stud, Tftc, 8-32 Thread Size, 1/2 Inch Length, 100Pk | AA4AAT 12A810

NELSON STUD WELDING INC. 101-208-232-G100 sveisestift, Tftc, 8-32 gjengestørrelse, 1/2 tomme lengde, 100pk

På lager
Vare: AA4AAT Modell: 101-208-232-G100Kryssreferanse: 12A810
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
151NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLokk. Utslippssveisestuss
FinishKobberbelagt
Hode Dia.0.250 "
Lengde under hodet1 / 2 "
MaterialeLett stål
TrådretningRH
tråd Lengde1 / 2 "
Trådstørrelse8-32
GjengetypeUNF
typenTFTC gjenget med flens

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318155030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishHode Dia.HodehøydeSakLengde under hodetMaterialeTrådretningtråd LengdePris
NELSON STUD WELDING INC. 101-010-322-G100 sveisestift, Cfl-type, 1/4-20 gjengestørrelse, 1-1/8 tomme lengde, 100pk | AA4ADG 12A869 101-010-322-G100Plain--Fullt gjenget sveisestykke-Rustfritt 18-8RH1.125 "1 054 NOK
NELSON STUD WELDING INC. 101-015-114-G100 Welding Stud, 100Pk | AA4AET 12A903 101-015-114-G100N / A--Sveisestuss-N / AHøyre hånd5 / 8 "863NOK
NELSON STUD WELDING INC. 101-010-317-G1000 sveisestuds, Cfl-type, 1/4-20 gjengestørrelse, 7/8 tommers lengde, 1000pk | AA4HVW 12N455 101-010-317-G1000Plain--Fullt gjenget sveisestykke-Rustfritt 18-8RH7 / 8 "7 875 NOK
NELSON STUD WELDING INC. 101-010-322-G1000 sveisestuds, Cfl-type, 1/4-20 gjengestørrelse, 1-1/8 tomme lengde, 1000pk | AA4HWA 12N459 101-010-322-G1000Plain--Fullt gjenget sveisestykke-Rustfritt 18-8RH1.125 "8 540 NOK
NELSON STUD WELDING INC. 101-015-114-G1000 Welding Stud, 1000Pk | AA4HXL 12N492 101-015-114-G1000N / A--Sveisestuss-N / AHøyre hånd5 / 8 "8 068 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NELSON STUD WELDING INC. 101-208-232-G100 sveisestift, Tftc, 8-32 gjengestørrelse, 1/2 tomme lengde, 100pk
151NOK /pakke