CANTEX Værbestandige bokser

filtre

CANTEX -

Værbestandig PVC-boks

StilModellBreddeKapasitetDybdeNavstørrelseSakLengdeAntall gjengerAntall inntakPris (eks. mva)
A51335442.85 "20.0 cu. i2.38 "1 / 2 "FSCC-boks5.8 "13278NOK
B51335432.85 "21.8 cu. i2.63 "1"FSS-boks5.8 "12307NOK
A51335452.85 "20.0 cu. i2"3 / 4 "FSCC-boks5.8 "13315NOK
A51335462.85 "20.0 cu. i2.38 "1"FSCC-boks5.8 "13341NOK
B51335422.85 "21.8 cu. i2.62 "3 / 4 "FSS-boks5.8 "12269NOK
C51333904.8 "36.3 cu. i2.38 "1 / 2 "FSS-boks5.8 "22316NOK
C51333914.8 "36.3 cu. i2.38 "3 / 4 "FSS-boks5.8 "22316NOK
D51334014.8 "35.3 cu. i2.5 "3 / 4 "FSCC-boks5.8 "23357NOK
C51333924.8 "36.3 cu. i2.38 "1"FSS-boks5.8 "22308NOK
D51334024.8 "35.3 cu. i2.38 "1"FSCC-boks5.8 "23357NOK
D51334004.8 "35.3 cu. i2.38 "1 / 2 "FSCC-boks5.8 "23357NOK
E51334645.8 "21.0 cu. i2"3 / 4 "FSC-boks2.85 "12269NOK
F51333825.8 "37.3 cu. i2.38 "1"FSE-boks4.8 "21324NOK
G51333725.8 "36.0 cu. i2.38 "1"FSC-boks4.8 "22316NOK
H51333645.8 "22.5 cu. i2.38 "3 / 4 "FSE-boks2.85 "11246NOK
B51335405.8 "21.8 cu. i2.62 "1 / 2 "FSS-boks2.85 "12252NOK
H51333655.8 "22.5 cu. i2.38 "1"FSE-boks2.85 "11275NOK
E51334655.8 "21.0 cu. i2.38 "1"FSC-boks2.85 "12292NOK
G51333705.8 "36.0 cu. i2.5 "1 / 2 "FSC-boks4.8 "22301NOK
G51333715.8 "36.0 cu. i2.5 "3 / 4 "FSC-boks4.8 "22316NOK
F51333815.8 "37.3 cu. i5.8 "3 / 4 "FSE-boks4.8 "21310NOK
E51334635.8 "21.0 cu. i2.38 "1 / 2 "FSC-boks2.85 "12246NOK
F51333805.8 "37.3 cu. i2.5 "1 / 2 "FSE-boks4.8 "21310NOK
H51333635.8 "22.5 cu. i2"1 / 2 "FSE-boks2.85 "11234NOK
CANTEX -

Koblingsboksledning Junction Pvc

ModellSakPris (eks. mva)
5133690AD7QXH294NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?