Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CANTEX 5133463 Fsc Box 1-gang .5 Tommers Hub Pvc | AD7QWN 4FYW7

CANTEX 5133463 Fsc Box 1-gang ,5 Tommers Hub Pvc

På lager
Vare: AD7QWN Modell: 5133463Kryssreferanse: 4FYW7
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
230NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFSC-boks
Boks TypeBryter / utløp Overflatemontert
Kapasitet21.0 cu. i
FARGEgrå
Dybde2.38 "
Hub1/2 tommer
Navstørrelse1 / 2 "
Lengde2.85 "
MaterialePVC
Monteringshull OC0.125 inn.
Antall gjenger1
Antall inntak2
Bredde5.8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2115
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeKapasitetDybdeNavstørrelseSakLengdeAntall gjengerAntall inntakPris
CANTEX 5133363 Fse Box 1-gang .5 Tommers Hub Pvc | AD7QWG 4FYW1 51333635.8 "22.5 cu. i2"1 / 2 "FSE-boks2.85 "11234NOK
CANTEX 5133364 Fse Box 1-gang .75 Tommers Hub Pvc | AD7QWH 4FYW2 51333645.8 "22.5 cu. i2.38 "3 / 4 "FSE-boks2.85 "11246NOK
CANTEX 5133365 Fse Box 1-gang 1 Tommers Hub Pvc | AD7QWJ 4FYW3 51333655.8 "22.5 cu. i2.38 "1"FSE-boks2.85 "11275NOK
CANTEX 5133380 Fse Box 2-gang .5 Tommers Hub Pvc | AD7QWK 4FYW4 51333805.8 "37.3 cu. i2.5 "1 / 2 "FSE-boks4.8 "21310NOK
CANTEX 5133381 Fse Box 2-gang .75 Tommers Hub Pvc | AD7QWL 4FYW5 51333815.8 "37.3 cu. i5.8 "3 / 4 "FSE-boks4.8 "21310NOK
CANTEX 5133382 Fse Box 2-gang 1 Tommers Hub Pvc | AD7QWM 4FYW6 51333825.8 "37.3 cu. i2.38 "1"FSE-boks4.8 "21324NOK
CANTEX 5133464 Fsc Box 1gang, 75 inch Hub Pvc | AD7QWP 4FYW8 51334645.8 "21.0 cu. i2"3 / 4 "FSC-boks2.85 "12269NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CANTEX 5133463 Fsc Box 1-gang ,5 Tommers Hub Pvc
230NOK / enhet