ACORN Vask fontener

Sirkulære, hjørne-, elliptiske og halvsirkelformede vaskefontener i rustfritt stål som fungerer enten ved å trykke på foten eller med IR-sensor. Har plass til flere brukere samtidig og er tilgjengelig i avløpstyper på gulv og utløp

filtre

ACORN ENGINEERING -

Wash-Ware sirkulære vaskefontener

Acorn Wash-Ware sirkulære vaskefontener er hånd-, øye- og ansiktsvaskestasjoner for bruk i skoler, kontorer, parker og varehus. Disse vaskefontenene gir håndfri betjening via en fotpedal eller en sensorbetjent mekanisme, og reduserer dermed risikoen for forurensning i svært befolkede områder. De har rustfri og vinylkledd galvanisert stålkonstruksjon for høy slitasje- og korrosjonsmotstand og en bred skål som kan romme opptil 6 (3506-serien) eller 8 personer (3508-serien). Disse fontenene er utstyrt med en kran for å levere strømningshastigheter på opptil 0.5 gpm og et P-felleavløp for å forhindre utilsiktet drenering av verdisaker. De er ASSE 1070-kompatible for å opprettholde temperaturen på vannet. Utvalgte modeller (halvsirkulære vaskefontener) har halvsirkulære skåler for enkel montering i hjørner.

StilModellDriftstypeTotal lengdeSamlet breddeFolk tjentePris (eks. mva)
A3506-3-F-BO-DV-VPB-MXTPFot trykknapp38.25 "38.25 "668 799NOK
B3508-3-F-BO-DV-VPB-MXTPFot trykknapp54 "54 "869 909NOK
C3508-3-SO-BO-DV-VPB-MXTPInfrarød sensor54 "54 "890 313NOK
D3506-3-SO-BO-DV-VPB-MXTPInfrarød sensor38.25 "38.25 "673 474NOK
ACORN ENGINEERING -

Vaskefontener

StilModellFolk tjentetypenPris (eks. mva)
A3423-ADA-1-SO-DV-VPB-MXTP3Semi-Rundskriv57 394NOK
B3424-ADA-1-SO-DV-VPB-MXTP4halvsirkelformet70 854NOK
ACORN ENGINEERING -

Wash-Ware halvcirkelformede vaskefontener

Acorn Wash-Ware halvsirkulære vaskefontener er hånd-, øye- og ansiktsvaskestasjoner som kan romme opptil 3 (3543-serien) eller 4 personer (3544-serien). Disse vaskefontenene gir håndfri betjening via en fotpedal eller en sensorbetjent mekanisme, og reduserer dermed risikoen for forurensning i svært befolkede områder. De har rustfri og vinylkledd galvanisert stålkonstruksjon for langvarig bruk på offentlige steder og gir høy slite- og korrosjonsbestandighet. Disse fontenene er utstyrt med en kran for å levere strømningshastigheter på opptil 0.5 gpm og et P-felleavløp for å forhindre utilsiktet drenering av verdisaker. De er ASSE 1070-kompatible for å opprettholde vanntemperaturen. Utvalgte modeller (sirkulære vaskefontener) har en sirkulær bolle for bedre tilgjengelighet.

StilModellDriftstypeFolk tjentePris (eks. mva)
A3543-2-F-DV-VPB-MXTPFot trykknapp353 566NOK
B3544-2-F-DV-VPB-MXTPFot trykknapp452 734NOK
C3543-2-SO-DV-VPB-MXTPInfrarød sensor353 838NOK
D3544-2-S0-DV-VPB-MXTPInfrarød sensor460 040NOK
ACORN ENGINEERING -

Wash Fountain Eliptical

Acorn vaskefontener er egnet for å vaske hender i høyvolums toaletter, laboratorier, varehus og fabrikker. Disse håndvaskestasjonene har en bolle i 304 rustfritt stål med sprayhode og integrert bakplate for å forhindre vannsøl og fotaktivert vanndispenseringsmekanisme for å forenkle håndfri drift, og reduserer dermed spredningen av sykdomsfremkallende mikroorganismer. For anlegg som har strenge regler, (vaske fontener) med infrarød sensoraktivering er også tilgjengelig på raptor Supplies.

StilModellMaterialeDriftstypePris (eks. mva)
A3402-2-F-VPB-MXTPRustfritt stål, vinylbelagt galvanisert stålFot trykknapp28 981NOK
B3402-2-SO-VPB-MXTPRustfritt stål og vinylbelagt galvanisert stålInfrarød sensor34 986NOK
ACORN ENGINEERING -

Vask fontenen

Acorn vaskefontener er designet for å vaske hender på skoler, fabrikker og varehus. Disse hjørnemonterte enhetene har dispenseringsmekanisme for foten for håndfri drift og rustfritt stålkonstruksjon for høy slitestyrke og holdbarhet. Baksiden deres hindrer vann i å sive gjennom hjørnene og sidene. Utvalgte modeller (vaske fontener) med sirkulær bolle og sentermontert kran er også tilgjengelig på raptor Supplies.

StilModellDriftstypePris (eks. mva)
A3563-2-F-DV-VPB-MXTPFot trykknapp54 652NOK
B3563-2-SO-DV-VPB-MXTPInfrarød sensor66 210NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?