ACORN 3508-3-F-BO-DV-VPB-MXTP U600R Reducer, Wrot Copper, C x C, 1/4 x 1/8 tommer | AA2ALB 10A322

ACORN 3508-3-F-BO-DV-VPB-MXTP U600R Reduksjon, kobber, C x C, 1/4 x 1/8 tommer

På lager
Vare: AA2ALB Modell: 3508-3-F-BO-DV-VPB-MXTPKryssreferanse: 10A322

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

69 909 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskefontene
Bassengdybde (in.)6-3/4
Bassenghøyde34 inn.
FARGESvart og Sølv
Tilkoblingsavløp (inn.)2
AvløpstypeGulvuttak
Strømningshastighet0.50 GPM
MaterialeRustfritt stål og vinylbelagt galvanisert stål
Driftstrykk30-120
DriftstypeFot trykknapp
Total høyde44 "
Total lengde54 "
Samlet bredde54 "
Folk tjente8
typenRundskriv
Vanntilkobling1/2 tommer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 92.25
Skipets høyde (cm)129.54
Skipets lengde (cm)129.54
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode7324100010
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Nibco U600R 1/4 x 1/8 reduksjonsmiddel gir kontinuerlig, lekkasjetett forbindelse som motstår korrosjon og avleiring
    • Kobberarmatur i skott for bruk av drikkevann, kjøling og kjøling i industrielle og kommersielle systemer
    • Produsert av 99.9 prosent uforfalsket kobbermateriale med jevn rørkonstruksjon

Produktvarianter

ProduktModellDriftstypeTotal lengdeSamlet breddeFolk tjentePris
ACORN 3506-3-F-BO-DV-VPB-MXTP Vaskefontene sirkulær 6 personers fotoperert | AA2AKZ 10A320 3506-3-F-BO-DV-VPB-MXTPFot trykknapp38.25 "38.25 "668 799 NOK
ACORN 3506-3-SO-BO-DV-VPB-MXTP vaskefontene sirkulær 6 personers sensor | AA2ALA 10A321 3506-3-SO-BO-DV-VPB-MXTPInfrarød sensor38.25 "38.25 "673 474 NOK
ACORN 3508-3-SO-BO-DV-VPB-MXTP Vaskefontene sirkulær 8 personers sensor | AA2ALC 10A323 3508-3-SO-BO-DV-VPB-MXTPInfrarød sensor54 "54 "890 313 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACORN 3508-3-F-BO-DV-VPB-MXTP U600R Reduksjon, kobber, C x C, 1/4 x 1/8 tommer
69 909 NOK / enhet