TRACEABLE Vegg / skrivebord / vindu termometre

filtre

TRACEABLE -

Digitale termometre

StilModellMinneNøyaktighetBatteritypeMonteringoppløsningSampling RateTemp. NøyaktighetTemp. OmrådePris (eks. mva)
A4127-+/-1°CAA-1 ° F10 sek., 60 sek.+/-1°C-808NOK
B4147--1.5V sølvoksidPulten--+/- 3.6 grader32 Grader til 392 Grader845NOK
C1072--AAAWall--+/- 1.5 grader23 Grader til 122 Grader1 421NOK
D4227-+/-0.5°CAAA-0.1 ° F/0.1 ° C10 sek.+/-0.5°C-1 034NOK
E6434Min / Max-AAA alkaliskMagnetstrimler, krok og løkkebånd eller flippåpent stativ--+/- 0.25 grader-50 grader til 70 grader2 602NOK
F6430Min / Max-AAA alkaliskMagnetstrimler, krok og løkkebånd eller flippåpent stativ--+/- 0.25 grader-50 grader til 70 grader2 191NOK
G4307Min / Max-AAA alkaliskMagnetstrimler, krok og løkkebånd eller flippåpent stativ--+/- 2 grader-58 grader til 158 grader556NOK
H4240Min / Max-AA alkaliskMagnetstrimler, krok og løkkebånd eller flippåpent stativ--+/- 0.6 grader-58 grader til 158 grader1 458NOK
I4605Min / Max-AAA alkaliskMagnetstrimler, krok og løkkebånd eller flippåpent stativ--+/- 3 grader-40 grader til 176 grader782NOK
J4305Min / Max-AAA alkaliskMagnetstrimler, krok og løkkebånd eller flippåpent stativ--+/- 3 grader-40 grader til 176 grader779NOK
K4727Min / Max-AAA alkaliskMagnetstrimler, krok og løkkebånd eller flippåpent stativ--+/- 1 grader-58 grader til 158 grader939NOK
L4527Min / Max-AA alkaliskMagnetstrimler, krok og løkkebånd eller flippåpent stativ--+/- 2 grader-58 grader til 158 grader889NOK
M6433Min / Max-AAA alkaliskMagnetstrimler, krok og løkkebånd eller flippåpent stativ--+/- 0.25 grader-50 grader til 70 grader2 537NOK
N4306Min / Max-AAA alkaliskMagnetstrimler, krok og løkkebånd eller flippåpent stativ--+/- 2 grader-58 grader til 158 grader1 006NOK
O6435Min / Max-AAA alkaliskMagnetstrimler, krok og løkkebånd eller flippåpent stativ--+/- 0.25 grader-50 grader til 70 grader2 623NOK
P4159Min / Max-AAA alkaliskDobbeltsidig tape eller krok og løkkebånd--+/- 2 grader-13 grader til 158 grader505NOK
Q4731Min / Max-AAA alkaliskVegg, magnetstrimler--+/- 0.5 grader-50 grader til 70 grader1 176NOK
R4730Min / Max-AAA alkaliskVegg, magnetstrimler--+/- 0.5 grader-50 grader til 70 grader980NOK
S6436Min / Max-AAA alkaliskMagnetstrimler, krok og løkkebånd eller flippåpent stativ--+/- 0.25 grader-50 grader til 70 grader2 822NOK
T6432Min / Max-AAA alkaliskMagnetstrimler, krok og løkkebånd eller flippåpent stativ--+/- 0.25 grader-50 grader til 70 grader2 325NOK
U6431Min / Max-AAA alkaliskMagnetstrimler, krok og løkkebånd eller flippåpent stativ--+/- 0.25 grader-50 grader til 70 grader2 593NOK
V4239Min / Max-AA alkaliskMagnetstrimler, krok og løkkebånd eller flippåpent stativ--+/- 0.6 grader-58 grader til 158 grader1 803NOK
W4238Min / Max-AA alkaliskMagnetstrimler, krok og løkkebånd eller flippåpent stativ--+/- 0.6 grader-58 grader til 158 grader1 628NOK
X4648Min / Max-AAA alkaliskMagnetstrimler, krok og løkkebånd eller flippåpent stativ--+/- 2 grader-58 grader til 158 grader1 097NOK
Y4548Min / Max-AAA alkaliskMagnetstrimler, krok og løkkebånd eller flippåpent stativ--+/- 2 grader-58 grader til 158 grader1 076NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?