Støvsugere

filtre

Vakuumbrytere brukes i kjemisk og farmasøytisk industri for å forhindre vakuumdannelse i et rørsystem. De lar luft komme inn i systemet når trykket faller. Raptor...Les mer

WATTS -

Slangefallsvakuumbryter, 1 tommers størrelse, messing

ModellSakPris (eks. mva)
912HP 1BZ2XUA9 855 NOK
WATTS -

WATTS LF288A-DM 1/2

ModellSakPris (eks. mva)
LF288A-DM 1/2CC3ECU1 790 NOK
MORSE DRUM -

Vakuumbryter, Viton

ModellSakPris (eks. mva)
1040-73CD8ZCC479NOK
VULCAN HART -

Rom, vakuumbryter

ModellSakPris (eks. mva)
00-856658-00001AP4TKU1 852 NOK
Se detaljer
VULCAN HART -

Støvsuger-sett

ModellSakPris (eks. mva)
00-857015-00001AP4TNE4 857 NOK
Se detaljer

Støvsugere

Vakuumbrytere er designet for å forhindre tilbakesveising av vann på grunn av dannelse av vakuum i vannavløpssystemer. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av vakuumbrytere fra merker som Apollo, Watts, Hayward, Wilkins, Morse, Plast-O-Matic, Sharkbite og Chicago Faucets. Apollo 38-100, 38-200, 38-500 og 38LF-100-serien vakuumbrytere er ideelle for et maksimalt trykk på 150 PSI og er tilgjengelig i 1/4 til 2 tommers rørstørrelser. Merkets vakuumbrytere i serien 38-100 forhindrer tilbakestrømning av forurenset vann i bærbar vannforsyning ved å bryte vakuumet som genereres under drenering av vann. Disse ASSE 1001-sertifiserte bryterne har en varmebestandig silikon seteskive og en tilbakeslagsventil med luftinntak. Watts Vakuumbrytere som er kompatible med ANSI, ASSE og NSF har også et maksimal trykkmotstand på 150 PSI. Disse vakuumbryterne er tilgjengelig i varianter av messing, bronse, forkrommet messing, blyfri bronse, blyfri messing og polert krom.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvor skal en vakuumbryter plasseres?

En trykkvakuumbryter bør plasseres minimum 12 tommer over alle nedstrøms utløp og rør.

Hvordan vedlikeholde en vakuumbryter?

Inspiser vakuumbryteren med jevne mellomrom for tegn på slitasje/skade og skift den ut om nødvendig.

Hvordan installere en vakuumbryter?

  • Slå av vanntilførselen og tøm systemet for å fjerne det eksisterende vannet.
  • Plasser vakuumbryteren i henhold til instruksjonene og generelle forskrifter og forskrifter.
  • Test vakuumbryteren for å sikre at den fungerer som den skal.
  • Fyll opp systemet ved å slå på vanntilførselen igjen.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?