ZURN Rørmonteringsmanifold

filtre

ZURN -

PEX manifold

Zurn pex -manifolder styrer strømmen av varmt og kaldt vann for å redusere energi og vannavfall i kommersielle vannfordelingssystemer. De gir lang levetid og holdbarhet med korrosjonsbestandig polymer og herdet rustfritt stål. De gir også reduserte temperatur- og trykksvingninger. Manifold installasjonsmetode øker systemeffektiviteten og ytelsen. Velg mellom en rekke av disse Zurn pex -koblingene, tilgjengelig i 3/4 og 1 tommers innløpsstørrelser på Raptor Supplies.

StilModellTotal høydeBody MaterialTilkoblingstypeTotal lengdeSamlet breddeTemp. OmrådeInnløpsstørrelseMaks. PressPris (eks. mva)
AQPM43-51.187 "CR-polymerPEX7 9 / 16 "59 / 64 "33 grader til 200 grader F3 / 4 "80 psi584NOK
BQPM43-41.187 "CR-polymerPEX5 55 / 64 "59 / 64 "33 grader til 200 grader F3 / 4 "80 psi364NOK
CQPM43-31.187 "CR-polymerPEX4.125 "59 / 64 "33 grader til 200 grader F3 / 4 "80 psi228NOK
DQCM43-8GX1.875 "KobberPEX19.5 "1.25 "33 grader til 200 grader F3 / 4 "80 psi1 388NOK
EQCM43-4GX1.875 "KobberPEX11.5 "1.25 "33 grader til 200 grader F3 / 4 "80 psi871NOK
FQCM43-6GX1.875 "KobberPEX15.5 "1.25 "33 grader til 200 grader F3 / 4 "80 psi1 015NOK
GQPPM9H15C-22 63 / 64 "CR-polymerMNPS26.375 "10 15 / 16 "33 grader til 200 grader F1"100 psi5 153NOK
HQPPM15H21C2 63 / 64 "CR-polymerMNPS37.437 "5.875 "33 grader til 200 grader F1"100 psi4 365NOK
IQPPM12H18C2 63 / 64 "CR-polymerMNPS31 29 / 32 "5.875 "33 grader til 200 grader F1"100 psi3 167NOK
JQPPM12H18C-22 63 / 64 "CR-polymerMNPS31 29 / 32 "10 15 / 16 "33 grader til 200 grader F1"100 psi6 440NOK
KQPPM9H15C2 63 / 64 "CR-polymerMNPS26.375 "5.875 "33 grader til 200 grader F1"100 psi2 891NOK
LQPPM15H21C-22 63 / 64 "CR-polymerMNPS37.437 "10 15 / 16 "33 grader til 200 grader F1"100 psi7 417NOK
MQPPM15H21C-33"CR-polymerPEX40 "9"73 Degrees1"160 psi7 650NOK
NQPPM9H15C-33.25 "CR-polymerPEX30.5 "9.25 "73 Degrees1"160 psi5 181NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?