Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZURN QPPM12H18C-2 Pex manifold forhåndsmontert 31-29 / 32 L | AA2ARV 10A637

ZURN QPPM12H18C-2 Pex-manifold forhåndsmontert 31-29/32 L

På lager
Vare: AA2ARV Modell: QPPM12H18C-2Kryssreferanse: 10A637
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
6 440 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPEX manifold
Body MaterialCR-polymer
TilkoblingstypeMNPS
Innløpsstørrelse1"
Maks. Press100 psi
Monteringshullstørrelse0.25 "
Antall inntak3
Antall utsalgssteder(12) Varmt, (18) Kaldt
Størrelse på uttak1 / 2 "
Total høyde2 63 / 64 "
Total lengde31 29 / 32 "
Samlet bredde10 15 / 16 "
Temp. Område33 grader til 200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.5
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)23.62
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeBody MaterialTilkoblingstypeTotal lengdeSamlet breddeTemp. OmrådeInnløpsstørrelseMaks. PressPris
ZURN QPM43-3 Pex Manifold Cr Polymer Pex 3/4 Inch | AA2ARM 10A630 QPM43-31.187 "CR-polymerPEX4.125 "59 / 64 "33 grader til 200 grader F3 / 4 "80 psi228NOK
ZURN QPM43-4 Pex Manifold Cr Polymer Pex 3/4 Inch | AA2ARN 10A631 QPM43-41.187 "CR-polymerPEX5 55 / 64 "59 / 64 "33 grader til 200 grader F3 / 4 "80 psi364NOK
ZURN QPM43-5 Pex Manifold Cr Polymer Pex 3/4 Inch | AA2ARP 10A632 QPM43-51.187 "CR-polymerPEX7 9 / 16 "59 / 64 "33 grader til 200 grader F3 / 4 "80 psi584NOK
ZURN QPPM9H15C Pex-manifold forhåndsmontert Mnps 26-3/8 L | AA2ARQ 10A633 QPPM9H15C2 63 / 64 "CR-polymerMNPS26.375 "5.875 "33 grader til 200 grader F1"100 psi2 891 NOK
ZURN QPPM12H18C Pex Manifold Formontert 31-29/32 L | AA2ARR 10A634 QPPM12H18C2 63 / 64 "CR-polymerMNPS31 29 / 32 "5.875 "33 grader til 200 grader F1"100 psi3 167 NOK
ZURN QPPM15H21C Pex Manifold Formontert 37-7/16 L | AA2ART 10A635 QPPM15H21C2 63 / 64 "CR-polymerMNPS37.437 "5.875 "33 grader til 200 grader F1"100 psi4 365 NOK
ZURN QPPM9H15C-2 Pex-manifold forhåndsmontert Mnps 26-3/8 L | AA2ARU 10A636 QPPM9H15C-22 63 / 64 "CR-polymerMNPS26.375 "10 15 / 16 "33 grader til 200 grader F1"100 psi5 153 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN QPPM12H18C-2 Pex-manifold forhåndsmontert 31-29/32 L
6 440 NOK / enhet