OZ LIFTING PRODUCTS Traller

filtre

OZ LIFTING PRODUCTS -

Skyvevogner

StilModellSakPris (eks. mva)
AOZSS2PBTBjelkevogn20 491NOK
BOZSS1PBTBjelkevogn12 954NOK
COZ1PBTATrolley7 938NOK
DOZ05PBTATrolley7 988NOK
OZ LIFTING PRODUCTS -

Giret vogn

StilModellPasser til bjelkeflens WPasser til bjelkehøydeLastekapasitetPris (eks. mva)
AOZ1GBT2-1 / 2 "til 8"2 61 / 64 "2000 lb.4 960NOK
BOZ2GBT3-1 / 2 "til 8"3 35 / 64 "4000 lb.6 557NOK
COZ3GBT4 "til 8"4 21 / 64 "6000 lb.8 664NOK
DOZ5GBT4-1 / 2 "til 8"4 51 / 64 "10,000 lb.15 280NOK
EOZ10GBT5 "til 8"5 15 / 16 "20,000 lb.16 376NOK
FOZ30GBT8-1 / 4 "til 13"7 25 / 32 "60,000 lb.67 101NOK
GOZ20GBT8-1 / 4 "til 13"7 25 / 32 "40,000 lb.39 492NOK
OZ LIFTING PRODUCTS -

Trolley

StilModellPasser til bjelkeflens WPasser til bjelkehøydeLastekapasitetPris (eks. mva)
AOZ05PBT2-1/2" to 5-7/8"2 9 / 32 "1000 lb.1 749NOK
BOZ1PBT2-1 / 2 "til 8"2 61 / 64 "2000 lb.2 437NOK
COZ2PBT3-1 / 2 "til 8"3 35 / 64 "4000 lb.3 462NOK
COZ3PBT4 "til 8"4 21 / 64 "6000 lb.6 263NOK
DOZ5PBT4-1 / 2 "til 8"4 51 / 64 "10,000 lb.7 232NOK
EOZ10PBT5 "til 8"5 15 / 16 "20,000 lb.14 245NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?