OZ LØFTPRODUKTER OZ1PBT Tralle 2000 Lb. | AC6YNQ 36T673

OZ LIFTING PRODUCTS OZ1PBT Tralle 2000 Lb.

På lager
Vare: AC6YNQ Modell: OZ1PBTKryssref: 36T673

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 449 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrolley
Passer til bjelkeflens W2-1 / 2 "til 8"
Passer til bjelkehøyde2 61 / 64 "
Hovedrom til kausjon5-5 / 16 "
Lastekapasitet2000 lb.
Min. Radiuskurve39 "
HjulmaterialeStål
Hjulbane Dia.3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.51
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8425190000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPasser til bjelkeflens WPasser til bjelkehøydeLastekapasitetPris
OZ LØFTPRODUKTER OZ05PBT Tralle 1000 Lb. | AC6YNP 36T672 OZ05PBT2-1/2" to 5-7/8"2 9 / 32 "1000 lb.1 606 NOK
OZ LØFTEPRODUKTER OZ2PBT Vogn 4000 Lb. | AC6YNR 36T674 OZ2PBT3-1 / 2 "til 8"3 35 / 64 "4000 lb.3 834 NOK
OZ LØFTPRODUKTER OZ3PBT Tralle 6000 Lb. | AC6YNT 36T675 OZ3PBT4 "til 8"4 21 / 64 "6000 lb.5 901 NOK
OZ LØFTPRODUKTER OZ5PBT Tralle 10000 Lb. | AC6YNU 36T676 OZ5PBT4-1 / 2 "til 8"4 51 / 64 "10,000 lb.7 232 NOK
OZ LØFTPRODUKTER OZ10PBT Tralle 20000 Lb. | AC6YNV 36T677 OZ10PBT5 "til 8"5 15 / 16 "20,000 lb.14 245 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OZ LIFTING PRODUCTS OZ1PBT Tralle 2000 Lb.
2 449 NOK / enhet