Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 TBB-750 Boring Bar Style Tbb Bore Diameter 0.935 In | AA7AKD 15R551

MICRO 100 TBB-750 Boring Bar Style Tbb Bore Diameter 0.935 In

På lager
Vare: AA7AKD Modell: TBB-750Kryssref.: 15R551
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
551NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjedelig barstil TBB
Bore Dia.0.935 "
Skjærende retningHøyre hånd
FinishSinkbelagt
MaterialeLoddet C2 Micrograin Carbide og Steel Body
Total lengde9"
Shank Dia.3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)2.37
Skipets lengde (cm)23.5
Skipets bredde (cm)2.37
HS kode8209000030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.MaterialeTotal lengdeShank Dia.Pris
MICRO 100 TBB-001 Boring Bar Style Tbb Bore Diameter 1.233 In | AA7AJX 15R545 TBB-0011.233 "C2 mikrokornkarbid og stål10 "1"620NOK
MICRO 100 TBB-250 Boring Bar Style Tbb Bore Diameter 0.320 In | AA7AJY 15R546 TBB-2500.32 "Loddet C2 Micrograin Carbide og Steel Body4"1 / 4 "353NOK
MICRO 100 TBB-312 Bore Bar Style Tbb Bore Diameter 0.413 In | AA7AJZ 15R547 TBB-3120.413 "Loddet C2 Micrograin Carbide og Steel Body5"5 / 16 "349NOK
MICRO 100 TBB-375 Boring Bar Style Tbb Bore Diameter 0.463 In | AA7AKA 15R548 TBB-3750.463 "Loddet C2 Micrograin Carbide og Steel Body6"3 / 8 "396NOK
MICRO 100 TBB-500 Boring Bar Style Tbb Bore Diameter 0.625 In | AA7AKB 15R549 TBB-5000.625 "Loddet C2 Micrograin Carbide og Steel Body7"1 / 2 "504NOK
MICRO 100 TBB-625 Bore Bar Style Tbb Bore Diameter 0.795 In | AA7AKC 15R550 TBB-6250.795 "Loddet C2 Micrograin Carbide og Steel Body8"5 / 8 "525NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 TBB-750 Boring Bar Style Tbb Bore Diameter 0.935 In
551NOK / enhet