ENPAC Transporttrommer

filtre

ENPAC -

Overpack / bergingstrommel

StilModellLukk Typehode~~POS=TRUNCInne i Dia.LastekapasitetUtenfor Dia.Total høydeVolumPris (eks. mva)
A1095-Å---650 lbs.---3 493NOK
RFQ
B1299-ÅSkruSkruelokk27.25 "250 lb.31.125 "47.5 "95 gal.6 519NOK
C1295-ÅSkruSkruelokk27 "650 lb.32 "44 "95 gal.6 389NOK
D1220-ÅSkruÅpne hodet21.5 "166 lb.22.25 "19 "20 gal.1 417NOK
E1065-ÅSkruSkruelokk23 "440 lb.27.75 "37 "65 gal.4 307NOK
F1230-ÅSkruSkruelokk21.5 "220 lb.22.25 "30 "30 gal.1 761NOK
G1037-ÅSkruSkruelokk25.75 "650 lb.31.125 "41.5 "95 gal.4 957NOK
H1259-ÅSkruSkruelokk20 "275 lb.23 "45.375 "50 gal.5 649NOK
I1051-ÅSkru på lokketÅpne hodet48 "5000 lb.71 "69 "-41 037NOK
J1040-ÅSkru på lokketÅpne hodet24 "650 lb.32 "45 "-6 479NOK
K1180-ÅSkru på lokketÅpne hodet28 "2500 lb.41 "57 "-17 565NOK
ENPAC -

Econo Spill Shell

StilModellLengdeSpillkapasitetBreddePris (eks. mva)
A5002-BK45 "21.5 Gallon35 "3 655NOK
B5004-BK51 "36 Gallon47 "4 077NOK
ENPAC -

Poly-Spillpakker

StilModellFARGEHøydeLengdeSpillkapasitetBreddePris (eks. mva)
A1299-BDSvart47.5 "31 "95 Gallon31 "4 142NOK
RFQ
B1259-BDSvart45.5 "24 "50 Gallon24 "3 818NOK
RFQ
C1095-BDSvart41.5 "31.5 "95 Gallon31.5 "3 073NOK
RFQ
D1195-BDSvart--95 Gallon-2 500NOK
RFQ
E1199-ÅGul / Svart47.5 "31.5 "95 Gallon31.5 "4 238NOK
RFQ
F1165-ÅGul / Svart37.5 "27.75 "65 Gallon23 "2 271NOK
RFQ
G1159-ÅGul / Svart--50 Gallon-3 760NOK
RFQ
H1195-ÅGul / Svart41.5 "31.5 "95 Gallon31.5 "2 615NOK
RFQ
ENPAC -

Lock Down Security Kit

ModellSakPris (eks. mva)
1295-LKAE4LVU460NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?