KERN AND SOHN Momentnøkkel tilbehør

filtre

KERN AND SOHN -

DA-seriens digitale dreiemomentmålere

StilModellBoligdimensjonHusets høydeHusets lengdePris (eks. mva)
ADB 50-2200 x 100 x 50 mm50 mm100 mm24 174NOK
BDB 1-4200 x 100 x 50 mm50 mm100 mm21 288NOK
CDA 5-3250 x 160 x 60 mm60 mm160 mm23 934NOK
DDA 10-3250 x 160 x 100 mm100 mm160 mm23 693NOK
EDA 1-4260 x 160 x 60 mm60 mm160 mm23 814NOK
KERN AND SOHN -

Digitale dreiemomentmålere i DB-serien

StilModellPris (eks. mva)
ADB 20-324 174NOK
BDB 500-224 174NOK
CDB 10-321 288NOK
DDB 5-321 288NOK
EDB 100-224 174NOK
FDB 0.5-421 288NOK
GDB 200-224 174NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?