TECHNIKS Verktøyholder tilbehør

Inkluderer hylsmutter, kjølevæskemuttere, håndnøkler, sekskantmuttere, festeknotter, korte skiftenøkler, spormuttere, kranholdere, verktøyholdere og verktøyholderlåseanordninger for å maksimere brukerens produktivitet

filtre

TECHNIKS -

Roterende verktøyholder holdeknapper

StilModellPris (eks. mva)
A17806404NOK
B17812404NOK
C21005-60431NOK
D21005-45431NOK
E21003-90CSF647NOK
E21003-90C349NOK
F21003-90349NOK
E21003-60CSF647NOK
G17814404NOK
H17828798NOK
I21007-15349NOK
J21005-90431NOK
K21008-15688NOK
K21008-15C770NOK
E21003-45CSF647NOK
L21003-60349NOK
E21003-60C346NOK
M17817405NOK
N21006-15349NOK
TECHNIKS -

Holdeknapper

StilModellLengdeStørrelseStilPris (eks. mva)
A21003-C1.5 "1.5 "Kjølevæske I357NOK
B210031.5 "1.5 "Rett362NOK
C210052.3 "2.3 "Rett431NOK
D21005-C2.3 "2.3 "Kjølevæske I431NOK
E21003-452.25 "2.25 "Rett356NOK
E21003-45C2.25 "2.25 "Kjølevæske I348NOK
F178202.36 "2.36 "Kjølevæske I445NOK
C21005-45C3.34 "3.34 "Kjølevæske I426NOK
G21005-60C3.34 "3.34 "Kjølevæske II431NOK
H21005-90C3.34 "3.34 "Kjølevæske III431NOK
TECHNIKS -

Oppbevaring av roterende verktøyholder

StilModellPris (eks. mva)
A04459290NOK
A04448580NOK
A04286209NOK
A044821 166NOK
A04451506NOK
A04282197NOK
A04460481NOK
B04286-12203NOK
A04292-22351NOK
A04294-13314NOK
A04449154NOK
A04472641NOK
A04450444NOK
A04284209NOK
A04457678NOK
A04455481NOK
StilModellUtenfor Dia.OmrådeStørrelsePris (eks. mva)
A416251.65 "25/64 til 3/4 "1.65 "964NOK
A416321.97 "7/16 til 53/64 "1.97 "1 084NOK
StilModellLengdeStørrelsePris (eks. mva)
A078708.27 "8.27 "5 867NOK
A0787210.83 "10.83 "5 892NOK
TECHNIKS -

Håndnøkler

StilModellLengdeStørrelsePris (eks. mva)
A046224.61 "4.61 "261NOK
A046158.11 "8.11 "314NOK
A046169.96 "9.96 "381NOK
A0461711.38 "11.38 "448NOK
TECHNIKS -

Sekskantmutter 1.08 tommers diameter

ModellSakPris (eks. mva)
41116AH6EPM647NOK
TECHNIKS -

Kort skiftenøkkel 11.75 tommer lengde

ModellSakPris (eks. mva)
894-36AH6EPV825NOK
TECHNIKS -

Spormutter 1.97 tommers diameter

ModellSakPris (eks. mva)
41932AH6EPQ683NOK
TECHNIKS -

Hylsemutter 1.18 tommer lengde 1.12 tommer Diameter

ModellSakPris (eks. mva)
28110AH6EPD726NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?