RONSTAN svivler

filtre

RONSTAN -

Sjakkel svivel

StilModellTotal lengdeHandelsstørrelseArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
ARF1731 21 / 32 "3 / 8 "1540 kg651NOK
ARF1201.25 "5 / 16 "1430 lb.629NOK
ARF752.375 "1 / 4 "4620 lb.856NOK
ARF5767 / 8 "1 / 4 "770 lb.411NOK
RONSTAN -

Fat Swivel

StilModellEye Inside Dia.Total lengdeHandelsstørrelseArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
ARF78B-1.875 "1 / 2 "3740 lb.1 558NOK
BRF79-3 15 / 32 "3 / 16 "5720 lb.2 837NOK
CRF78A1 / 4 "2 3 / 32 "3 / 8 "3740 lb.1 631NOK
DRF785 / 16 "1 5 / 16 "5 / 8 "2200 kg1 278NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?