Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RONSTAN RF78A Svinggaffel - Gaffel 3740lb | AE9BWG 6HJD1

RONSTAN RF78A Svinggaffel - Gaffel 3740lb

På lager
Vare: AE9BWG Modell: RF78AKryssref: 6HJD1
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
1 631 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFat Swivel
Eye Inside Dia.1 / 4 "
Finishpolert
Materiale316 rustfritt stål
Total lengde2 3 / 32 "
Pin stilSlottet hode
Dreie typeGaffel og gaffel
Handelsstørrelse3 / 8 "
Bredde mellom øynene2-1 / 8 "
Arbeidsbelastningsgrense3740 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7326908588
OpprinnelseslandAU

Produktvarianter

ProduktModellEye Inside Dia.Total lengdeHandelsstørrelseArbeidsbelastningsgrensePris
RONSTAN RF78 Swivel Eye-eye 2200lb | AE9BWF 6HJD0 RF785 / 16 "1 5 / 16 "5 / 8 "2200 kg1 278 NOK
RONSTAN RF78B Swivel Eye - Gaffel 3740lb | AE9BWH 6HJD2 RF78B-1.875 "1 / 2 "3740 lb.1 558 NOK
RONSTAN RF79 Svinggaffel - Gaffel 5720lb | AE9BWJ 6HJD3 RF79-3 15 / 32 "3 / 16 "5720 lb.2 837 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RONSTAN RF78A Svinggaffel - Gaffel 3740lb
1 631 NOK / enhet