Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RONSTAN RF173 Swivel Fork - Gaffel 1540lb | AE9BWM 6HJD6

RONSTAN RF173 Svinggaffel - Gaffel 1540lb

På lager
Vare: AE9BWM Modell: RF173Kryssref: 6HJD6
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
651NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSjakkel svivel
Finishpolert
Materiale316 rustfritt stål
Total lengde1 21 / 32 "
Pin stilMyntet hode
Dreie typeGaffel og gaffel
Handelsstørrelse3 / 8 "
Bredde mellom øynene1-21 / 32 "
Arbeidsbelastningsgrense1540 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7326908588
OpprinnelseslandAU

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeHandelsstørrelseArbeidsbelastningsgrensePris
RONSTAN RF576 Swivel Fork - Gaffel 770lb | AE9BWK 6HJD4 RF5767 / 8 "1 / 4 "770 lb.411NOK
RONSTAN RF120 Swivel Fork - Gaffel 1430lb | AE9BWL 6HJD5 RF1201.25 "5 / 16 "1430 lb.629NOK
RONSTAN RF75 Swivel Fork - Gaffelkullager 4620lb | AE9BWN 6HJD7 RF752.375 "1 / 4 "4620 lb.856NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RONSTAN RF173 Svinggaffel - Gaffel 1540lb
651NOK / enhet