Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RONSTAN RF576 Swivel Fork - Gaffel 770lb | AE9BWK 6HJD4

RONSTAN RF576 Svinggaffel - Gaffel 770lb

På lager
Vare: AE9BWK Modell: RF576Kryssref: 6HJD4
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
411NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSjakkel svivel
Finishpolert
Materiale316 rustfritt stål
Total lengde7 / 8 "
Pin stilSlottet hode
Dreie typeGaffel og gaffel
Handelsstørrelse1 / 4 "
Bredde mellom øynene7 / 8 "
Arbeidsbelastningsgrense770 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8483509040
OpprinnelseslandAU

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeHandelsstørrelseArbeidsbelastningsgrensePris
RONSTAN RF120 Swivel Fork - Gaffel 1430lb | AE9BWL 6HJD5 RF1201.25 "5 / 16 "1430 lb.629NOK
RONSTAN RF173 Swivel Fork - Gaffel 1540lb | AE9BWM 6HJD6 RF1731 21 / 32 "3 / 8 "1540 kg651NOK
RONSTAN RF75 Swivel Fork - Gaffelkullager 4620lb | AE9BWN 6HJD7 RF752.375 "1 / 4 "4620 lb.856NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RONSTAN RF576 Svinggaffel - Gaffel 770lb
411NOK / enhet