MITUTOYO Surface Plate

filtre

STARRETT -

Granittvinkelplater: Rosa, 2 og 4 ansiktstype

Starrett Crystal Pink Granite vinkelplater brukes til presise inspeksjons-, layout-, målings- og merkingsapplikasjoner. Disse kvartsbelagte platene gir utmerket slitestyrke, stabilitet, vibrasjonsdemping, ikke-etsende og like fordelt bærende evner. De er tilgjengelige i versjoner av laboratoriekvalitet (AA) og inspeksjonsgrad (A) for operasjoner med høy presisjon i alle temperaturkontrollerte omgivelser. Disse enhetene har 2 eller flere overflater med en fin flat overflate og letter også å holde / klemme arbeidsstykket i vertikal stilling. Velg mellom et bredt utvalg av disse granittvinkelplatene som er tilgjengelige i tykkelser fra 100 til 300 mm Raptor Supplies.

StilModellKlasseTykkelsetypenVektPris (eks. mva)
A81573AA-laboratorium300mm4-ansikt72 kg29 319NOK
A81566En inspeksjon150mm2-ansikt24 kg17 657NOK
A81581En inspeksjon300mm2-ansikt190 kg-
RFQ
A81562En inspeksjon100mm2-ansikt8 kg11 588NOK
A81571En inspeksjon300mm4-ansikt72 kg28 228NOK
A81570En inspeksjon300mm2-ansikt72 kg-
RFQ
A81580En inspeksjon300mm4-ansikt190 kg52 682NOK
A81563En inspeksjon100mm4-ansikt8 kg-
RFQ
STARRETT -

Granitt Tri-square Pink

Granitt tri-firkanter fra Starrett tilbyr en økonomisk måte å kontrollere X-, Y- og Z-akselinjeringer på CNC og CMM for presisjonsoppsett, inspeksjon og verktøyoppsett. Disse klasse AA-laboratoriene og A-inspeksjonstrippene er egnet for kvalitetskontroll. De er tilgjengelige i tykkelse fra 75 til 150 mm. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av Starrett-granittkvadrater, også brukt til direkte kontroll av kvadratur og retthet.

StilModellKlasseTykkelseVektPris (eks. mva)
A81969AA-laboratorium75mm18 kg20 084NOK
A81961AA-laboratorium75mm23 kg29 017NOK
A81964AA-laboratorium100mm60 kg41 366NOK
A81970En inspeksjon75mm18 kg17 103NOK
A81962En inspeksjon75mm23 kg-
RFQ
A81965En inspeksjon100mm60 kg31 582NOK
StilModellTykkelseVektPris (eks. mva)
A81865150mm24 kg34 094NOK
A81869300mm72 kg-
RFQ
STARRETT -

Granittmesterfirkanter, rosa, femkantede, flate kanter

Starrett granitt master kvadrater er egnet for nøyaktig måling av XYZ akser på CNC maskinverktøy og måleutstyr. Disse enhetene er laget av rosa granitt med femkantskonfigurasjon for maksimal motstand mot slitasje og nedbøyning under belastning. De er overlappet til en fin mikrotommers finish for å forhindre verktøysmotstand og er godt egnet for inspeksjons- og layoutapplikasjoner og for å måle små komponenter sammen med å kontrollere kvadratiteten og parallelliteten til enhver maskin. Disse granittmaster-firkantene er tilgjengelige i nøyaktighetsgradene AA (laboratorie) og A (inspeksjon), ideelle for presisjonsoperasjoner i henholdsvis temperaturmålingsrom og metrologiavdelinger eller kvalitetskontrollapplikasjoner.

StilModellKlasseVektPris (eks. mva)
A81919AA-laboratorium41 kg-
RFQ
A81922AA-laboratorium56 kg47 437NOK
A81923En inspeksjon56 kg38 973NOK
A81920En inspeksjon41 kg29 319NOK
STARRETT -

Granitt V-blokker, rosa, 5-ansiktet

Starrett granitt V-blokker er designet for å holde og støtte sylindriske deler under inspeksjon eller produksjon. Disse enhetene har fem ferdige flater med et 90 graders V-formet spor på toppen for riktig plassering av runde arbeidsstykker. De er laget av rosa granitt som gir maksimal slitestyrke, holdbarhet, korrosjonsmotstand og høy toleranse for temperatursvingninger. Velg fra et bredt utvalg av disse granitt V-blokkene, tilgjengelig i 6, 15, 48, 160 og 380 lbs lastekapasiteter.

StilModellKlasseTykkelseVektPris (eks. mva)
A81534AA-laboratorium100mm15 kg61 044NOK
A81533AA-laboratorium75mm6 kg-
RFQ
A81530En inspeksjon75mm6 kg53 653NOK
STARRETT -

Rosa granittparalleller, 2/4 ansikter, opptil 100 mm tykkelse

Starrett parrede granittparalleller er designet for å sette opp arbeidsstykker på overflateplater og maskinbord og heve arbeidsstykker over overflateplaten for rask og enkel inspeksjon av kritiske komponenter. Disse enhetene har rosa granitt for maksimal slitestyrke, holdbarhet, korrosjonsmotstand og høy toleranse for temperatursvingninger. De er tilgjengelige i AA Laboratory og A Inspection grade varianter for nøyaktighet og presisjon.

StilModellKlasseTykkelsetypenVektPris (eks. mva)
A81691AA-laboratorium25mm2-ansikt1 kg10 391NOK
A81695AA-laboratorium50mm2-ansikt5 kg-
RFQ
A81692AA-laboratorium25mm4-ansikt1 kg11 972NOK
A81696AA-laboratorium50mm4-ansikt5 kg16 201NOK
A81704AA-laboratorium100mm4-ansikt42 kg44 700NOK
A81693En inspeksjon25mm2-ansikt1 kg-
RFQ
A81701En inspeksjon75mm2-ansikt18 kg15 068NOK
A81706En inspeksjon100mm4-ansikt42 kg-
RFQ
A81697En inspeksjon50mm2-ansikt5 kg13 457NOK
A81694En inspeksjon25mm4-ansikt1 kg-
RFQ
A81702En inspeksjon75mm4-ansikt18 kg20 640NOK
A81698En inspeksjon50mm4-ansikt5 kg14 654NOK
StilModellPris (eks. mva)
AT004 / 2504 939NOK
RFQ
AT004 / 3807 497NOK
RFQ
AT004 / 60012 726NOK
RFQ
STARRETT -

Krystallrosa granitt overflateplater

StilModellSøknadFlathetKlasseTykkelsetypenVektPris (eks. mva)
A80619--AA-laboratorium100mmIngen avsats125 kg-
RFQ
B80777--En inspeksjon300mm2-avsats5060 kg-
RFQ
A80761--B Verktøyrom200mmIngen avsats2640 kg96 089NOK
RFQ
B80650--En inspeksjon150mm2-avsats306 kg26 427NOK
B80617--B Verktøyrom100mm2-avsats76 kg10 451NOK
B80653--B Verktøyrom100mm2-avsats210 kg24 473NOK
B80726--B Verktøyrom200mm2-avsats1560 kg-
RFQ
A80655--AA-laboratorium150mmIngen avsats495 kg44 196NOK
A80604--En inspeksjon100mmIngen avsats55 kg7 123NOK
A80704--En inspeksjon150mmIngen avsats745 kg-
RFQ
A80779--B Verktøyrom250mmIngen avsats4400 kg129 465NOK
RFQ
B80720--AA-laboratorium250mm2-avsats1950 kg94 978NOK
B80614--En inspeksjon100mm2-avsats78 kg11 711NOK
A80883--AA-laboratorium250mmIngen avsats1585 kg-
RFQ
A80719--AA-laboratorium250mmIngen avsats2065 kg-
RFQ
B80662--B Verktøyrom150mm2-avsats460 kg36 103NOK
A80649--En inspeksjon150mmIngen avsats330 kg23 600NOK
A80713--En inspeksjon200mmIngen avsats1320 kg78 443NOK
A80758--En inspeksjon250mmIngen avsats3300 kg106 455NOK
RFQ
A80776--En inspeksjon300mmIngen avsats5280 kg155 309NOK
RFQ
A80607--B Verktøyrom100mmIngen avsats55 kg7 152NOK
A80625--B Verktøyrom100mmIngen avsats125 kg-
RFQ
A80652--B Verktøyrom100mmIngen avsats220 kg21 646NOK
A80707--B Verktøyrom150mmIngen avsats745 kg-
RFQ
B80632--En inspeksjon150mm2-avsats224 kg21 549NOK
INSIZE -

Overflateplate stativer

StilModellPris (eks. mva)
A6902-64A12 326NOK
B6902-85A12 927NOK
B6902-106A13 361NOK
STARRETT -

Overflateplate stativer

StilModellPris (eks. mva)
A8225519 950NOK
A8225928 870NOK
A8226531 182NOK
B8225417 472NOK
B8225823 654NOK
SCS -

Ledende plate med lader

ModellSakPris (eks. mva)
770719CH6MRF9 972 NOK
STARRETT -

Granitt Verktøymaskiner Flat Rosa 8 x 12 x 2

ModellSakPris (eks. mva)
81803AE9ZUJ4 506 NOK
THOMAS & BETTS -

Dupleks enhetsplate

ModellSakPris (eks. mva)
K8-8R-DBK9JHM12NOK
Se detaljer
B & P MANUFACTURING -

Filler / bakplate, svingbare braketter

ModellSakPris (eks. mva)
2002-794CE8QQZ27NOK
Se detaljer
B & P MANUFACTURING -

Bæreplate

ModellSakPris (eks. mva)
CPCE8RZV-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?