Nedsenkbare brønnpumper

filtre

Nedsenkbare brønnpumper er helt nedsenket i vann og er ideelle for dype brønner som går 75 fot dype eller mer. Disse enhetene er utstyrt med en hermetisk lukket motor som er tett...Les mer

LITTLE GIANT -

Nedsenkbar pumpe, 12 gpm nominell strømningshastighet, 1 hk, 230 VAC, 8.2 A, 444 fot Maks. Hode

ModellSakPris (eks. mva)
559143CR9QLB31 647 NOK
LITTLE GIANT -

Nedsenkbar pumpe, 12 gpm nominell strømningshastighet, 1 hk, 230 VAC, 8.2 A, 444 fot Maks. Hode

ModellSakPris (eks. mva)
559162CR9QLC34 295 NOK
LITTLE GIANT -

Nedsenkbar pumpe, 12 gpm nominell strømningshastighet, 1/2 hk, 115 VAC, 10 A, 244 fot Maks. Hode

ModellSakPris (eks. mva)
559160CR9QLG20 501 NOK
LITTLE GIANT -

Nedsenkbar pumpe, 12 gpm nominell strømningshastighet, 3/4 hk, 230 VAC, 6.8 A, 338 fot Maks. Hode

ModellSakPris (eks. mva)
559195CR9QLJ27 844 NOK
LITTLE GIANT -

Nedsenkbar pumpe, 22 gpm nominell strømningshastighet, 1 1/2 hk, 230 VAC, 9.9 A, 280 fot Maks. Hode

ModellSakPris (eks. mva)
559186CR9QLZ35 592 NOK
LITTLE GIANT -

Nedsenkbar pumpe, 16 gpm nominell strømningshastighet, 1 1/2 hk, 230 VAC, 10.6 A, 467 fot Maks. Hode

ModellSakPris (eks. mva)
559183CR9QLM34 847 NOK
LITTLE GIANT -

Nedsenkbar pumpe, 16 gpm nominell strømningshastighet, 1 1/2 hk, 230 VAC, 10.6 A, 467 fot Maks. Hode

ModellSakPris (eks. mva)
559147CR9QLN38 393 NOK
LITTLE GIANT -

Nedsenkbar pumpe, 16 gpm nominell strømningshastighet, 3/4 hk, 230 VAC, 10 A, 257 fot Maks. Hode

ModellSakPris (eks. mva)
559181CR9QLT21 697 NOK
LITTLE GIANT -

Nedsenkbar pumpe, 16 gpm nominell strømningshastighet, 3/4 hk, 230 VAC, 6.8 A, 257 fot Maks. Hode

ModellSakPris (eks. mva)
559145CR9QLW26 803 NOK
LITTLE GIANT -

Nedsenkbar pumpe, 22 gpm nominell strømningshastighet, 1 1/2 hk, 230 VAC, 10.6 A, 280 fot Maks. Hode

ModellSakPris (eks. mva)
559150CR9QLX33 910 NOK
LITTLE GIANT -

Nedsenkbar pumpe, 22 gpm nominell strømningshastighet, 1 1/2 hk, 230 VAC, 10.6 A, 280 fot Maks. Hode

ModellSakPris (eks. mva)
559169CR9QLY41 387 NOK
LITTLE GIANT PUMPS -

Nedsenkbar brønnpumpe, 1-fase, 2-leder, 1-1/2 hk, 230 V, 60 Hz, tommerstørrelse

ModellSakPris (eks. mva)
559144CV8PMD-
RFQ
1...67

Nedsenkbare brønnpumper

Dayton nedsenkbare brønnpumper konverterer rotasjonsenergi til kinetisk energi ved å sette høyt strømningsinnfallende vann på bladene under trykk. De er videre koblet til en tank for å opprettholde et konstant vanntrykk og er mer effektive når de installeres i dype brønner eller flere hundre meter under bakkenivå. Disse pumpene har rustfritt stålkonstruksjon for å oppfylle kravene til kjemisk resirkulering og er tilgjengelige i 10, 20, 25, 35 og 45 GPM strømningshastigheter på Raptor Supplies.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er funksjonen til en sil i nedsenkbare pumper?

Silen kan fjerne større og uønskede suspenderte partikler fra en væske for å beskytte nedstrøms pumper mot potensiell skade. De kan enkelt fjernes for rengjøring.

Hva er bruken av gummiutløpslageret?

Dayton nedsenkbare brønnpumper kommer med utløpslagre i gummi for å beskytte akselen og eliminere sandslitasje.

Hvor dypt kan en nedsenkbar brønnpumpe gå?

Nedsenkbare pumper kan fungere med optimal kapasitet fra en dybde opp til 400 fot.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?