ORBIS Rette veggcontainere

filtre

ORBIS -

Rette veggcontainere

ORBIS containere med rette vegger er ideelle for alle typer støtfangere, tegninger og listlister. De har polyetylenkonstruksjon med høy tetthet for motstand mot UV-stråling og forsterket ytre ribbing for maksimal stablingsstyrke. Disse RoHS-kompatible StakPak-beholderne er integrert med dreneringshull i støtfangere og håndtak for å sikre enkel drenering og rengjøring, og er tilgjengelige i grå, grønne og blå farger.
Raptor Supplies tilbyr også distribusjonscontainere med en lastekapasitet på 40 lb.

StilModellUtenfor breddeFARGEInnvendig høydeBruk medVolumInnvendig lengdeInnvendig breddeSakPris (eks. mva)
ANSO2422-9 Kongeblå-------Rett veggbeholder730NOK
BNSO2415-7 GRØNN-------Veggbeholder542NOK
CNSO1207-5-------Veggbeholder284NOK
DNSO2422-9 GRÅ-------Veggbeholder730NOK
ENSO2422-9 GRØNN-------Veggbeholder730NOK
FNSO1207-5 KONGEBLÅ7.437 "Blå4.5 "Mfr. Nr. RCSO1207-10.13 cu. ft.9.437 "5.5 "Container284NOK
GNSO1207-5 GRÅ7.437 "Grå4.5 "Mfr. Nr. RCSO1207-10.13 cu. ft.9.437 "5.5 "Container284NOK
HNSO2415-11.5 MED. GRØNN15 "Grønn10 15 / 16 "Mfr. Nr. RCSO2415-11.78 cu. ft.21.437 "13 "Container-
RFQ
INSO2415-11.5 GRÅ15 "Grå10 15 / 16 "Mfr. Nr. RCSO2415-11.78 cu. ft.21.437 "13 "Container609NOK
ORBIS -

Håndholdt beholder

ORBIS håndholdte distribusjonsbeholdere er designet for å lagre avlange eller lange deler, tegninger, støtfangere og støpelister. Disse beholderne har sprøytestøpt plastkonstruksjon for å håndtere belastninger fra 2.6 til 40 lb. De kommer i en stablebar design som gjør at enheten kan stables sikkert oppå hverandre og maksimere arbeidsplassen. Disse beholderne er videre integrert med fingertupphåndtak på de tilstøtende sidene for enkel håndtering og er tilgjengelige i volumer fra 0.62 til 1.42 cu ft.
Raptor Supplies tilbyr også ORBIS rette veggcontainere med alle de nevnte funksjonene, men med polyetylenkonstruksjon for utmerket slagstyrke.

StilModellInnvendig høydeInnvendig lengdeSakLastekapasitetUtenfor lengdeVolumPris (eks. mva)
ANSO2415-9 BLÅ7"21 13 / 32 "Distribusjonsbeholder40 lb.24 "1.42 cu. ft.570NOK
ANSO1215-9 BLÅ8.75 "9 13 / 32 "Container2.6 lb.12 "0.62 cu. ft.-
RFQ
ORBIS -

Rett veggbeholder

ORBIS containere med rett vegg er designet for å tilby maksimal kubeutnyttelse og et enkelt grensesnitt med et tilpasset interiørdunnel for økt produktivitet. Disse beholderne har en innstøpt kontinuerlig støtfanger for å forhindre smuss og støvforurensning og dreneringshull for enkel rengjøring. De kommer med en forsterket bunn for å sikre sikker stabling av blandede containere og er tilgjengelige i volum fra 0.48 til 3.8 kubikkmeter.
Raptor Supplies tilbyr også ORBIS distribusjonscontainere som kommer med ekstra solide vegger og en solid bunn for sikker lagring og ekstra stabilitet.

StilModellUtenfor høydeFARGEInnvendig høydeUtenfor lengdeUtenfor breddeVolumInnvendig lengdeInnvendig breddePris (eks. mva)
ASO3215-7 Grå7.5 "Grå6 21 / 32 "32 "15 "1.5 cu. ft.29 2 / 3 "13.25 "797NOK
BSO4815-7 Grønn7.5 "Grønn6.25 "48 "15 "2.3 cu. ft.45 2 / 3 "13.25 "1 026NOK
CSO3215-7 Blå7.5 "Blå6 21 / 32 "32 "15 "1.5 cu. ft.29 2 / 3 "13.25 "797NOK
DNSO1215-7 GRØNN7.5 "Grønn7"12 "15 "0.48 cu. ft.9 13 / 32 "13 "339NOK
ESO4815-7 Blå7.5 "Blå6.25 "48 "15 "2.3 cu. ft.45 2 / 3 "13.25 "-
RFQ
FSO3215-7 Grønn7.5 "Grønn6 21 / 32 "32 "15 "1.5 cu. ft.29 2 / 3 "13.25 "797NOK
GSO4815-7 Grå7.5 "Grå6.25 "48 "15 "2.3 cu. ft.45 2 / 3 "13.25 "1 026NOK
HSO4822-7 Grå7.25 "Grå6.25 "48 "22.5 "3.5 cu. ft.45 2 / 3 "20.75 "1 436NOK
ISO4822-7 Blå7.25 "Blå6.25 "48 "22.5 "3.5 cu. ft.45 2 / 3 "20.75 "1 436NOK
JSO4822-7 Grønn7.25 "Grønn6.25 "48 "22.5 "3.5 cu. ft.45 2 / 3 "20.75 "1 598NOK
KSO4815-11 Grønn10.75 "Grønn9.625 "48 "15 "3.5 cu. ft.45 2 / 3 "13.25 "1 056NOK
LSO4815-11 Blå10.75 "Blå9.625 "48 "15 "3.5 cu. ft.45 2 / 3 "13.25 "1 056NOK
MSO4815-11 Grå10.75 "Grå9.625 "48 "15 "3.5 cu. ft.45 2 / 3 "13.25 "1 056NOK
ORBIS -

Distribusjonsbeholder

StilModellUtenfor høydeFARGEInnvendig høydeUtenfor lengdeUtenfor breddeBruk medVolumInnvendig lengdePris (eks. mva)
ANSO2415-5 Grønn5"Grønn4"24 "15 "Mfr. Nr. RCSO24151-10.72 cu. ft.21.375 "457NOK
BNSO1215-5 Grønn5"Grønn4.375 "12 "15 "Mfr. Nr. RCS01215-10.32 cu. ft.9.375 "318NOK
CNSO1215-7 GRÅ7.5 "Grå7"12 "15 "-0.48 cu. ft.9 13 / 32 "339NOK
DNSO2422-11 GRØNN10.75 "Grønn10.375 "24 "22.5 "--21 13 / 32 "785NOK
ENSO2415-14 Grønn14.5 "Grønn13 13 / 16 "24 "15 "Mfr. Nr. RCSO24151-12.20 cu. ft.21.375 "751NOK
ORBIS -

Meierikasse 13 tommer lengde 13 tommer bredde 11 tommer høyde

ModellSakPris (eks. mva)
DA1000 BlackAA2CYW206NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?