Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ORBIS NSO1215-7 GRØNN Beholder 12 tommer lengde 15 tommer bredde 7-1 / 2 tommer høyde | AF4CBR 8PJP1

ORBIS NSO1215-7 GRØNN beholder 12 tommers lengde 15 tommers bredde 7-1/2 tommers høyde

På lager
Vare: AF4CBR Modell: NSO1215-7 GRØNNKryssreferanse: 8PJP1

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
339NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakContainer
FARGEGrønn
Innvendig høyde7"
Innvendig lengde9 13 / 32 "
Innvendig bredde13 "
Lastekapasitet2.4 lb.
MaterialePlast
Utenfor høyde7.5 "
Utenfor lengde12 "
Utenfor bredde15 "
Volum0.48 cu. ft.
Volumkapasitet0.48 cu. ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.06
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode3923100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor høydeFARGEInnvendig høydeUtenfor lengdeUtenfor breddeVolumInnvendig lengdeInnvendig breddePris
ORBIS SO4815-7 Grå veggbeholder 48 tommer Lengde 15 tommer Bredde 40 Lb. | AC8NBZ 3CLV4 SO4815-7 Grå7.5 "Grå6.25 "48 "15 "2.3 cu. ft.45 2 / 3 "13.25 "1 026 NOK
ORBIS SO4815-7 Grønn veggbeholder 48 tommer Lengde 15 tommer Bredde 40 Lb. | AC8NCA 3CLV5 SO4815-7 Grønn7.5 "Grønn6.25 "48 "15 "2.3 cu. ft.45 2 / 3 "13.25 "1 026 NOK
ORBIS SO4815-7 Blue Wall Container 48 Tommer Lengde 15 Tommer Bredde 40 Lb. | AC8NCB 3CLV6 SO4815-7 Blå7.5 "Blå6.25 "48 "15 "2.3 cu. ft.45 2 / 3 "13.25 "-
RFQ
ORBIS SO3215-7 Grå veggbeholder 32 tommer Lengde 15 tommer Bredde 40 Lb. | AC8NCC 3CLV7 SO3215-7 Grå7.5 "Grå6 21 / 32 "32 "15 "1.5 cu. ft.29 2 / 3 "13.25 "797NOK
ORBIS SO3215-7 Grønn veggbeholder 32 tommer Lengde 15 tommer Bredde 40 Lb. | AC8NCD 3CLV8 SO3215-7 Grønn7.5 "Grønn6 21 / 32 "32 "15 "1.5 cu. ft.29 2 / 3 "13.25 "797NOK
ORBIS SO3215-7 Blue Wall Container 32 Tommer Lengde 15 Tommer Bredde 40 Lb. | AC8NCE 3CLV9 SO3215-7 Blå7.5 "Blå6 21 / 32 "32 "15 "1.5 cu. ft.29 2 / 3 "13.25 "797NOK
ORBIS SO4815-11 Grå veggbeholder 48 tommer Lengde 15 tommer Bredde 40 Lb. | AC8NCF 3CLW1 SO4815-11 Grå10.75 "Grå9.625 "48 "15 "3.5 cu. ft.45 2 / 3 "13.25 "1 056 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ORBIS NSO1215-7 GRØNN beholder 12 tommers lengde 15 tommers bredde 7-1/2 tommers høyde
339NOK / enhet