EBERBACH Omrørere

Egnet for å blande og røre væsker og kjemikalier i helsevesen, raffinering, kjemisk prosessering og forsknings- og utviklingsapplikasjoner. Utvalgte modeller har frontmonterte knottkontroller for enkelt oppsett. Tilgjengelig i 115 og 230V varianter

filtre

EBERBACH -

Con-Torque Lab Stir Power Units

StilModellSpenningHzSpeedPris (eks. mva)
AE7265115V50/600-400 RPM33 409NOK
RFQ
BE7265.25230V50/600-400 RPM36 081NOK
RFQ
EBERBACH -

Overhead røreverk

StilModellSpenningHzHøydeSpeedMaterialePris (eks. mva)
AE7100115V50/609"20-625 RPMABS plast28 403NOK
AE7100.25230V50/609"20-625 RPMABS plast21 477NOK
EBERBACH -

Lab røreverk

Eberbach laboratorierørere er designet for å brukes på steder som anses som farlige for standardutstyr. De er elektrisk eksplosjonssikre og har en hul spindel og skruchucker for å lette omrøringen og lar brukeren heve/senke agitatoren uten å måtte fjerne den. Høyhastighets eksplosjonssikre rørere arbeider ved 30 - 2300 rpm, høyhastighets overhead-rørere arbeider ved 2500 rpm og rørere med høyt dreiemoment opererer ved 20 - 625 rpm. Velg fra et bredt utvalg av laboratorierørere, tilgjengelig i ABS-plast og aluminiumsvarianter Raptor Supplies.

StilModellHøydeLengdeSpeedmoment~~POS=TRUNCBreddePris (eks. mva)
AE7225-----33 409NOK
BE7255-----33 409NOK
RFQ
CE7225.257"11 "0 til 700 RPM-9"36 081NOK
DE72009"9"100-2500 RPM-4"40 901NOK
RFQ
DE7200.259"9"100-2500 RPM55 oz-in4"20 045NOK
RFQ
EE7113.2510.6 "14 "20-625 RPM-5.5 "57 272NOK
RFQ
EE712310.6 "14 "20-625 RPM-5.5 "50 113NOK
EE7123.2510.6 "14 "20-625 RPM-5.5 "64 431NOK
RFQ
EE721310.6 "14 "100-2500 RPM-5.5 "57 272NOK
FE722310.6 "14 "100-2500 RPM-5.5 "60 852NOK
EE711310.6 "14 "20-625 RPM-5.5 "57 272NOK
GE790528.6 "26.6 "230-2300 RPM208 oz-in13.5 "170 422NOK
HE790628.6 "26.6 "30-300 RPM1616 oz-in13.5 "170 422NOK
RFQ
HE7906.2528.6 "26.6 "30-300 RPM1616 oz-in13.5 "107 386NOK
RFQ
IE7905.2528.6 "26.6 "230 til 2300 RPM208 oz-in13.5 "114 545NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?