IRWIN INDUSTRIAL TOOLS Trinnbor Bits

Kobolt / høyhastighets ståltrinnbor designet for å bore eller forstørre hull i aluminium, messing, kobber, PVC, stål eller tre. Har en enfløyet skjærekant og en Speedpoint-spiss, og kommer i forskjellige skaftstørrelser og bitlengder

filtre

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS -

Trinnbor Bits

StilModellSakPris (eks. mva)
A11105ZRTrinnbor1 691NOK
B10311ZRTrinnbor566NOK
C10502ZRTrinnboresett1 333NOK
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS -

Kobolt trinnbor

StilModellBitlengdeSkaftstørrelseStørrelsestørrelse RangeStørrelser inkludertPris (eks. mva)
A10233cb2.75 "3 / 8 "1/4 til 3/4 "1/4 "til 3/4"1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"1 298NOK
A10220cb3"7 / 16 "9/16 til 1 "9/16 "til 1"9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"1 424NOK
A10234cb3.25 "3 / 8 "3/16 til 7/8 "3/16 "til 7/8"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"1 423NOK
A10239cb3.125 "7 / 16 "7/8 to 1-1/8"7/8" to 1-1/8"7/8", 1-1/8"2 101NOK
A10231cb3.125 "1 / 4 "1/8 til 1/2 "1/8 "til 1/2"1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"718NOK
A10232cb3.125 "1 / 4 "3/16 til 1/2 "3/16 "til 1/2"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"739NOK
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS -

High Speed ​​Steel Step Drill Bit

StilModellBitlengdeFinishSkaftstørrelseStørrelsestørrelse RangeStørrelser inkludertPris (eks. mva)
AUNIBIT 101.75 "Bright1 / 4 "1 / 2 "1/2 "med trinn1 / 2 "400NOK
BUNIBIT 32.75 "Bright3 / 8 "1/4 til 3/4 "1/4 "til 3/4"1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"729NOK
C151032.75 "TiN-belagt3 / 8 "1/4 til 3/4 "1/4 "til 3/4"1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"1 029NOK
DUNIBIT 112.593Bright3 / 8 "7 / 8 "7/8 "med trinn7 / 8 "586NOK
EUNIBIT 132.875 "Bright7 / 16 "1.125 "1-1 / 8 "med trinn1.125 "1 106NOK
FUNIBIT 203"Bright7 / 16 "9/16 til 1 "9/16 "til 1"9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"831NOK
GUNIBIT 43.25 "Bright3 / 8 "3/16 til 7/8 "3/16 "til 7/8"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"929NOK
H151043.25 "TiN-belagt3 / 8 "3/16 til 7/8 "3/16 "til 7/8"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"1 604NOK
I102393.125 "Dampoksid7 / 16 "7/8 to 1-1/8"7/8" to 1-1/8"7/8", 1-1/8"1 508NOK
JUNIBIT 13.125 "Bright1 / 4 "1/8 til 1/2 "1/8 "til 1/2"1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"404NOK
KUNIBIT 23.125 "Bright1 / 4 "3/16 til 1/2 "3/16 "til 1/2"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"404NOK
L151023.125 "TiN-belagt1 / 4 "3/16 til 1/2 "3/16 "til 1/2"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"698NOK
M151013.125 "TiN-belagt1 / 4 "1/8 til 1/2 "1/8 "til 1/2"1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"507NOK
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS -

Trinnbor 10 hullstørrelser 1 / 4-1 3/8

ModellSakPris (eks. mva)
10235AD2VCD1 984 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?