Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IRWIN INDUSTRIVERKTØY 10220cb kobolttrinnbor 9/16-1 tomme x 1/8 | AB9EHE 2CJR8

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 10220cb kobolt trinnbor 9/16-1 tomme x 1/8

På lager
Vare: AB9EHE Modell: 10220cbKryssreferanse: 2CJR8
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
1 424 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrinnbor
Bitlengde3"
utformingHullforstørrelse
FinishDampoksid
MaterialeKobolt
Antall fløyter1
Antall hullstørrelser8
Skaftstørrelse7 / 16 "
Skaft TypeHex
Størrelse9/16 til 1 "
størrelse Range9/16 "til 1"
Størrelser inkludert9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"
Trinntykkelse1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8207506000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Undermerke: IRWIN UNIBIT

Produktvarianter

ProduktModellBitlengdeSkaftstørrelseStørrelsestørrelse RangeStørrelser inkludertPris
IRWIN INDUSTRIVERKTØY 10231cb kobolttrinnbor 1/8-1/2 tomme x 1/32 | AB9EGZ 2CJR3 10231cb3.125 "1 / 4 "1/8 til 1/2 "1/8 "til 1/2"1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"718NOK
IRWIN INDUSTRIVERKTØY 10232cb kobolttrinnbor 3/16-1/2 tomme x 1/16 | AB9EHA 2CJR4 10232cb3.125 "1 / 4 "3/16 til 1/2 "3/16 "til 1/2"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"739NOK
IRWIN INDUSTRIVERKTØY 10233cb kobolttrinnbor 1/4-3/4 tomme x 1/16 | AB9EHB 2CJR5 10233cb2.75 "3 / 8 "1/4 til 3/4 "1/4 "til 3/4"1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"1 298 NOK
IRWIN INDUSTRIVERKTØY 10234cb kobolt trinnbor 3/16-7/8 x 1/16 | AB9EHC 2CJR6 10234cb3.25 "3 / 8 "3/16 til 7/8 "3/16 "til 7/8"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"1 423 NOK
IRWIN INDUSTRIVERKTØY 10239cb kobolttrinnbor 7/8 til 1-1/8 tommer | AB9EHD 2CJR7 10239cb3.125 "7 / 16 "7/8 to 1-1/8"7/8" to 1-1/8"7/8", 1-1/8"2 101 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 10220cb kobolt trinnbor 9/16-1 tomme x 1/8
1 424 NOK / enhet