MILWAUKEE Trinnboresett

Brukes til å bore små og store hull i plast og stål. Har en Rapid Strike-tupp for å gi raske starter med mindre varmeutvikling. Integrert med lasergraverte referansemerker for brukervennlighet og nøyaktighet og Secure-Grip-skaft for å redusere bitglidning under operasjonen.

filtre

MILWAUKEE -

Trinnboresett

StilModellAntall stykkerstørrelse RangeStørrelser inkludertPris (eks. mva)
A48-89-9221 48-89-920441/8 "til 7/8"1/8 "til 1/2", 3/16 "til 1/2", 3/16 "til 7/8"3 104NOK
B48-89-9223 48-89-920451/8" to 1-3/8"1/8 "til 1/2", 3/16 "til 7/8", 7/8 ", 7/8" til 1-3 / 8 "5 092NOK
C48-89-9224 48-89-920471/8" to 1-1/8"1/8 "til 1/2", 3/16 "til 7/8", 3/8 "til 1/2", 7/8 ", 1/2" til 1 ", 7/8" til 1- 1/8 "6 228NOK
MILWAUKEE -

High Speed ​​Steel 3 Flat

StilModellBitlengdeAntall stykkerSkaft Typestørrelse RangeStørrelser inkludertPris (eks. mva)
A48-89-92243-7/64", 3", 2-1/32", 2-13/64", 3-21/64", 2-61/64"63 Leilighet1/8" to 1-3/8"1/8 "til 1/2", 3/16 "til 7/8", 3/8 "til 1/2", 7/8 ", 1/2" til 1 ", 7/8" til 1- 1/8 "2 625NOK
B48-89-92233-7/64", 3", 2-13/64", 3-7/64"4Rund med (3) leiligheter1/8" to 1-3/8"1/8 "til 1/2", 3/16 "til 7/8", 7/8 ", 7/8" til 1-3 / 8 "4 075NOK
C48-89-92213-7/64", 3-1/64", 3"3Rund med (3) leiligheter1/8 "til 7/8"1/8 "til 1/2", 3/16 "til 1/2", 3/16 "til 7/8"2 088NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?