Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 48-89-9223 48-89-9204 Trinnborsett 5 deler | AJ2KDY 7DY17

MILWAUKEE 48-89-9223 48-89-9204 trinnborsett 5 stk.

På lager
Vare: AJ2KDY Model: 48-89-9223 48-89-9204Kryssreferanse: 7DY17
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
5 092 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrinnboresett
Antall fløyter2
Antall hullstørrelser31
Antall stykker5
Skaftstørrelse1/4 ", 3/8"
Skaft TypeTre-flate
størrelse Range1/8" to 1-3/8"
Størrelser inkludert1/8 "til 1/2", 3/16 "til 7/8", 7/8 ", 7/8" til 1-3 / 8 "
Trinntykkelse3/16", 5/32", 3/8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6525
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall stykkerstørrelse RangeStørrelser inkludertPris
MILWAUKEE 48-89-9221 48-89-9204 Trinnborsett 4 deler | AJ2KDX 7DY16 48-89-9221 48-89-920441/8 "til 7/8"1/8 "til 1/2", 3/16 "til 1/2", 3/16 "til 7/8"3 104 NOK
MILWAUKEE 48-89-9224 48-89-9204 Trinnborsett 7 deler | AJ2KDZ 7DY18 48-89-9224 48-89-920471/8" to 1-1/8"1/8 "til 1/2", 3/16 "til 7/8", 3/8 "til 1/2", 7/8 ", 1/2" til 1 ", 7/8" til 1- 1/8 "6 228 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 48-89-9223 48-89-9204 trinnborsett 5 stk.
5 092 NOK / enhet