PANDUIT Skjøtekoblinger

filtre

PANDUIT -

Polyolefin butt skjøtekobling

StilModellFat Inside Dia.IsolasjonstypeMaks. Temp.Maks. SpenningTotal lengdeSømPris (eks. mva)pk. Antall.
ABS14-M0.096 "Naken302 Grader F2000V0.62 "loddet3 702NOK 1000
ABS14-C0.096 "Naken302 Grader F2000V0.62 "loddet980NOK 100
BBSN14-M0.15 "nylon221 Grader F600V1.15 "loddet6 963NOK 1000
BBSN14-C0.15 "nylon221 Grader F600V1.15 "loddet1 677NOK 100
CBSH14-Q0.19 "Krymp230 Grader F600V1.45 "Sømløs1 060NOK 25
PANDUIT -

Vinyl Butt Splice Connector

StilModellFat Inside Dia.IsolasjonstypeMaks. Temp.Maks. SpenningTotal lengdeSømWire RangePris (eks. mva)pk. Antall.
ABS18-C0.076 "Naken302 Grader F2000V0.62 "loddet22 til 18 AWG913NOK 100
BBSN18-M0.13 "nylon221 Grader F600V1.15 "loddet22 til 18 AWG6 701NOK 1000
BBSN18-C0.13 "nylon221 Grader F600V1.15 "loddet22 til 18 AWG1 808NOK 100
ABS10-D0.14 "Naken302 Grader F2000V0.63 "loddet12 til 10 AWG2 888NOK 500
ABS10-L0.14 "Naken302 Grader F2000V0.63 "loddet12 til 10 AWG600NOK 50
CBSH18-Q0.17 "Krymp230 Grader F600V1.45 "Sømløs22 til 18 AWG994NOK 25
DBSN10-L0.21 "nylon221 Grader F600V1.14 "loddet12 til 10 AWG1 235NOK 50
DBSN10-D0.21 "nylon221 Grader F600V1.14 "loddet12 til 10 AWG4 924NOK 500
EBSH10-E0.24 "Krymp230 Grader F600V1.64 "Sømløs12 til 10 AWG884NOK 20

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?